アイテム価格 | Cクランプ |
容量 | 5トン。 |
ディメンションA | 11.44 " |
寸法B | 8" |
ディメンションC | 6.5 " |
外形寸法D | 3.75 " |
寸法E | 2.88 " |
次元F | 1 1/2"-16 UN |
寸法G | 1.02 " |
寸法H | 2" |
次元J | 2.5 " |
次元K | 1.06 " |
寸法L | 4.75 " |
次元M | 1" |
終了 | 焼付けエナメル |
最大。 ベッド幅 | 2" |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大。 垂直昼光 | 6.5 " |
UPC | 662005402106 |
船の重量(kg) | 6.74 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。