入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプ |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 3 / 8 " |
深さ | 2-3 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
タイプ | かしめナット付き |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|
C775L-5 / 8-SS | ステンレス鋼 | - | 見積依頼
|
C775L-3 / 8-B | 鋼 | - | 見積依頼
|
C775L-1 / 2-B | 鋼 | - | 見積依頼
|
C775L-1 / 2 | 鋼 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。