アルミ押出
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...続きを読む
フレーミング押し出し15シリーズ
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 15SM1515L48 | ¥9,075 | ||
B | 15SM1515L96 | ¥14,061 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 13FT9030-48 | ¥3,492 | ||
A | 13FT9030-72 | ¥6,262 | 見積依頼 | |
A | 13FT9030-96 | ¥8,304 | 見積依頼 |
フレーミング押し出しL48in
形式 | モデル | ボア径 | 高さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10EX1010-48 | ¥4,173 | |||||
B | 10EX1020-48 | ¥6,664 | |||||
C | 15EX1515L-48 | ¥7,384 | |||||
D | 15EX1530L-48 | ¥12,774 | |||||
E | 15EX1515UL-48 | ¥6,676 |
フレーミング押し出しL96in
形式 | モデル | ボア径 | 高さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10EX1020-96 | ¥12,622 | 見積依頼 | ||||
B | 10EX1010-96 | ¥7,709 | 見積依頼 | ||||
C | 15EX1530L-96 | ¥24,710 | 見積依頼 | ||||
D | 15EX1515UL-96 | ¥12,412 | 見積依頼 | ||||
E | 15EX1515L-96 | ¥14,061 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1530-ライト-ブラック-120 | ¥59,606 | |
A | 3030-ブラック-120 | ¥116,688 | |
A | 25-2525-6.05M | ¥22,244 | |
A | 25-2550-6.05M | ¥34,735 | |
A | 40-4040-LITE-6.05M | ¥51,051 | |
A | 1010-ブラック-120 | ¥17,820 | |
A | 1020-ブラック-120 | ¥30,340 | |
A | 2020-ブラック-120 | ¥41,420 | |
A | 1515-ブラック-120 | ¥37,119 | |
A | 1515-LS-120 | ¥33,473 | |
A | 1530-ブラック-120 | ¥71,387 | |
A | 1530-S-120 | ¥59,185 | |
A | 3030-LS-120 | ¥71,995 | |
A | 40-4040-6.05M | ¥67,086 | |
A | 40-4080-6.05M | ¥108,834 | |
A | 40-4080-LITE-6.05M | ¥84,944 |
Tスロットフレーミングシステム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3030-LITE-120 | CN2QNX | ¥85,085 |
アルミ押出
軽量Tスロット押し出しは、ワークステーション、フローラック、バリアおよびスプラッシュガード、小売ディスプレイ、産業用エンクロージャ、マテリアルハンドリングシェルフ、マシンガード、および境界フェンシングシステム用のボルトオン構造を作成するために特別に設計されています。 Raptor Supplies 80/20の幅広い配列を提供し、 ファズテック 頑丈なアルミニウム押し出し。 これらの安価なプロファイルは、モジュール性と弾力性を強化するための高い強度対重量比を提供するアルミニウム構造と、元のマット仕上げを維持しながら、酸化を完全に防止するためのクリア/ブラックアルマイト層コーティングを備えています。 からのTスロットアルミニウム押し出し 80/20 振動がボディ断面に放射されるのを防ぎ、それによってより良い構造的剛性を保証する2度のドロップロック設計を特徴としています。 これらのアルミニウム押し出し材は、ダブルチャネル、滑らかなTスロット、正方形、溝付きTスロット、およびシングルツインフランジのバリエーションで提供されます。 Raptor Supplies.
よくある質問
Faztek アルミニウム押し出し材の引張強度は?
30000 psi。
これらの T スロット アルミニウム フレーム押し出し材は、構造用途と非構造用途の両方に使用できますか?
はい、多用途であり、構造フレームとコンベア、ワークステーション、エンクロージャなどの非構造用途の両方に使用できます。
これらのスロット付きアルミニウム押し出し材の分解と再構成にはどのような工具が必要ですか?
これらのスロット付きアルミニウム押し出し材は、六角レンチ、レンチ、ドライバーなどの基本的な手動工具を使用して分解および再構成できます。
アルミ押出形継手を取り付ける際にはどのような点に注意する必要がありますか?
安定性を確保するには、適切な位置合わせ、固定、水平調整が重要です。 必要に応じてレベリングフィートまたはシムを使用してください。
詳細はこちら
- サイン
- 中央機器
- テストポンプ
- 農業試験
- パテ
- ポータブルエアコンアクセサリー
- フロアグラインダーアクセサリー
- 排水ポンプ
- 炉制御盤
- 換気された屋根の縁石
- GRAINGER アルミ階段トレッド
- WESTWARD 面取りルータービット超硬チップ1-1 / 4インチ
- HAKKO はんだ付けチップが曲がっている
- HOFFMAN インターセーフシリーズデータインターフェースポート
- SPEARS VALVES PN16 PVC メトリック フィッティング トランジション カップリング
- JUSTRITE ヴェイパートラップ シリーズ キャップ
- WRIGHT TOOL レンチセット
- EATON 3MM シリーズ住宅用メーター スタック
- Champion Tool Storage FMPro エクストリーム シリーズ パワー パッケージ
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、507 サイズ