製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 3" |
長さ | 120 " |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 10のフィート |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 3" |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 4 / 5 " |
幅(Width) | 3" |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 15シリーズ |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.26ポンド-インチ |
降伏強さ | 35000のプサイ |
製品を探す
- WINSMITH 減速機 ダブルウォームギヤ 入出力軸 17個連結 E51000CDVS1C3
- NIBCO 9095600 ティー、カップ x カップ x カップ、611/1 x 8/1 x 8/1 インチ サイズ、Wrot 4
- NIBCO NLG11YM ULD-2000-5 バタフライバルブ、ラグスタイル、ダクトアイアン
- WOODHEAD 1300070047 206001A01F200 コードセット、6極、メス、20フィート、90度、16/6 PVC
- リッジド 54482
- OSG31501608スパイラルフルートタップ修正ボトム7 / 16x 14Vコート
- フルハム T1M1UNV140P-40C
- GRAINGER SB700750112W2 ねじ棒、3/4 インチ - 10 ねじサイズ、スチール、長さ 7 インチ、Gr. B7、40 個パック
詳細はこちら
- キーシャフト
- オイルドライ
- プロライン
- プログリップ
- バレーインダストリーズ
- 溶接手袋
- 手動油圧ポンプ
- ホーンストロボ
- ステッパモータ
- ダクト断熱材
- CONDOR Gen パーパスフィンガーレスグローブ
- ANSELL 天然ゴムラテックス手袋、長さ 24 インチ
- CONDOR 高視認性ベスト メッシュポリエステル Xストライプ柄 シングル オレンジ
- VIEGA PROPRESS メス XL-C アダプター、銅、プレス x FNPT
- CHICAGO PNEUMATIC アングルホイールグラインダー、ベベルギア
- イエロージャケット真空計
- BRADY 吸収性枕
- VULCAN HART トップフレームアセンブリ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bio Clave シリーズ研究用オートクレーブ
- マスターアプライアンスのブロワーホイール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 3030-LITE-120 Tスロットフレーミングシステム
¥51,019 /単価