製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.81 mm |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 40 mm |
長さ | 6.05m |
材料 | アルミ |
公称長さ | 20のフィート |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 40 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | ヘビー |
スロット幅 | 20.6 mm |
幅(Width) | 40 mm |
押出プロファイル | 正方形である |
空きスロット数 | 4 |
シリーズ | 40シリーズ |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.13ポンド-インチ |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
製品を探す
- E JAMES & CO 4050-1/2Y ゴムブナーン 厚さ 1/2 インチ 4 x 36 インチ
- SMCバルブ AS2201FG-01-08 フローコントローラ 1/8インチサイズ 標準ポート
- EDWARDS SIGNALING 270FY24240AB 電球モジュール、イエロー、70mm サイズ
- HOLLAENDER50150手すりコーナーコネクタ8フィートアルミニウム
- SQUARE D2510MBW11手動モータースターター30A600VAC 2P
- QUAKEHOLD! RD.T2.4B.1機器ファスナー25ポンドブラック
- KM SYSTEMS KM50TSLSER16E 溝・突切り
- REGAL 052197JM94 コバルトエンドミル、シングルエンド、直径 M5 インチ、長さ 2-7/16 インチ、4 枚刃
詳細はこちら
- アクメエレクトリック
- DICKSON
- ハーベルクリア
- キーシャフト
- テナント
- コンジットおよびアウトレットボディ
- パレット
- 結束機
- 帯電防止コード
- ドリルビット
- WESTWARDニーパッド
- オイルセーフ遮断弁ボールノブ
- OIL SAFE Beta 2000 マイクロガラスフィルター
- MEMPHIS GLOVE NXG 綿ポリエステル手袋
- ANVIL 2118シリーズ 縮径カップリング、鍛鋼、ねじ込み
- HOFFMAN タイプ 12 押しボタン エンクロージャ
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE50 ブッシュ ウイング プーリー
- ジョンソンコントロールキット
- アレグロ安全ネジ
- SOLBERG 交換用フィルターエレメント(最大 8000 SCFM 流量用)
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4040-6.05M Tスロットフレーミングシステム
¥50,354 /単価