製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.81 mm |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 80 mm |
長さ | 6.05m |
材料 | アルミ |
公称長さ | 20のフィート |
空きスロット数 | 6 |
プロファイルの種類 | ダブル |
レールの高さ | 80 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 20.6 mm |
幅(Width) | 40 mm |
押出プロファイル | 長方形 |
シリーズ | 40シリーズ |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.18ポンド-インチ |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
製品を探す
- EATON MI33DC ケーブル メカニカル インターロック アセンブリ キット
- PLAST-O-MATIC EBVF1-6-037EPS-PP 電動ボールバルブ、ポリプロ、ソケット接続、EPDM シール、3/8 インチ サイズ
- SIOUX CHIEF 658-4004 銅、4 インチ MIP、400 立方インチ
- PETERSEN PRODUCTS 124-003 パイププラグ、インフレータブル、高耐久、直径 3 インチ
- チタンファスナー JEP14064
- SQUARE DQOU2601021ユニットマウントサーキットブレーカQou2p 60a
- スピアーズバルブ フルポートボールバルブ 立形 JISソケット 7138mmサイズ 1方 L005ポート FKM 16L3-1
- EATON GDB2025V モールドケース回路ブレーカー、G フレーム、タイプ Gdb、2 極、25A、480 Vac、125/250 Vdc
詳細はこちら
- エデルマン
- キーシャフト
- パワードライブ
- リバティポンプ
- オフィチネ リガモンティ
- ケーブルリール
- 水救助装置
- TIG溶接機
- デジタルノギス
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 シリーズ 中耐久ガスケット カッター キット
- RINGERS GLOVES 反射ロープレスキューグローブ
- MILLER BY HONEYWELL シングル D リング ボディベルト パッド付き
- カムロックフィッティング タイプ F オスカムおよび溝アダプター、NPT オスネジ
- KEO カウンターシンク、6 枚刃、高速度鋼
- RON-VIK インラインストレーナー 薄型シリーズ
- 承認されたベンダーのコーナープロテクター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 亜鉛メッキパイプニップル
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、FKM
- 西向きノブ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4080-LITE-6.05M Tスロットフレーミングシステム
¥76,858 /単価