FAIRBANKS プライバーレバードリー、ウッドハンドル
フェアバンクスのプライバー レバー ドリーは、MRO、金属加工、および安全用途で使用され、パレット、クレート、または重機の XNUMX つのコーナーまたはエッジを持ち上げます。
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E-60-IW | 3500ポンド | 60 " | 半鋼、プレーンボア | ¥75,752 | |
B | E-60-RT | 3500ポンド | 60 " | ゴムモールドオン鋳鉄 | ¥75,752 | |
A | E-72-IW | 4250ポンド | 72 " | 半鋼、プレーンボア | ¥80,631 | 見積依頼
|
B | E-72-RT | 4250ポンド | 72 " | ゴムモールドオン鋳鉄 | ¥80,631 | 見積依頼
|
A | E-84-IW | 5000ポンド | 84 " | 半鋼、プレーンボア | ¥44,856 | 見積依頼
|
B | E-84-RT | 5000ポンド | 84 " | ゴムモールドオン鋳鉄 | ¥92,720 | 見積依頼
|
特徴
- それらはジョンソンバーとも呼ばれ、ペアで使用されることがよくあります。
- これらのレバードリーは、グリース、腐食性化学物質、または油に耐えながら、持ち上げられる機器の下にスライドする鉄製ノーズプレートを備えています。
- 持ち上げやすいように、鉄製のノーズプレートにボルトで固定された木製のハンドルが付いています。
- これらのプライバーレバードリーには、鋳鉄/半鋼にゴム成型されたホイールが付いており、機器の位置を変更したり移動したり購入に進むきに転がすことができます。
よくある質問
これらのプライバー レバー ドリーを使用する際には、どのような安全指示に従う必要がありますか?
- ハンドルの端からのみレバー プライ バーを操作します。 ハンドルの真上に頭を置かないでください。
- てこ棒の定格荷重を決して超えないようにしてください。
- 荷をつかんだり傾けたりしようとしているときに、レバーのてこバーに座ったり、ぶら下がったり、跳ねたりしないでください。
フェアバンクスのプライバー レバー ドリーのホイールには、どのタイプのベアリングが使用されていますか?
これらの台車には、シャフトとベアリングの摩耗を抑えるプレーン ベアリングを備えたホイールが付属しています。
フェアバンクスのプライバー レバー ドリーの耐荷重はどれくらいですか?
これらの台車は、3500 ~ 5000 ポンドの範囲の荷重を処理できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハンマー
- レジェンドプレート
- 圧力計スナバ
- まな板とマット
- 強制エアオイルクーラー
- ポンプ付属品
- ぼろきれとワイプ
- 小売カートとトラック
- フックリフティングアクセサリーの下
- プラスチック
- WESTWARD パワービット、ヘックスヘッド
- APPROVED VENDOR 密閉型ファンリレー
- KLEIN TOOLS ムービングブレードセット
- COOPER B-LINE BB45シリーズユニマウントダブルギャング取り付けブラケット
- ANVIL エクストラヘビーグルーブプラグ
- POWERS ブースターファンネル
- WEG 磁気モータースターター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フードとブーツが取り付けられた Microguard MP 微多孔性カバーオール
- VESTIL EXCNVシリーズ 伸縮式ローラーコンベヤ
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング