FAIRBANKS E-72-RT ラバーホイール付きプライバー 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バールレバードリー |
ハンドルの色 | オーク |
ハンドル材料 | 木材 |
負荷容量 | 4250ポンド |
ノーズプレートの深さ | 3" |
ノーズプレート幅 | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 10.75 " |
UPC | 733351040578 |
ホイール素材 | ゴムモールドオン鋳鉄 |
船の重量(kg) | 14.92 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
A.
A.プライバーは一般的にクローバーよりも薄くて平らなので、複雑な作業に最適です。
A.バールとバールの主な違いは、タスクの複雑さです。 バールは通常、レッキングバーよりも平らで細いため、より複雑な作業に最適です。
A. ローリング ヘッドのてこバーには、ローリング ヘッドのフック エンドが付属しています。 これらのバーは、オブジェクトを効果的に引き離すために必要な力を提供します。 また、正確な組み立てのために、穴の位置合わせや機械の部品の位置決めにも使用できます。
A.ドライバーをバールとして使用することはできません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。