FAIRBANKS E-60-RT ラバーホイール付きプライバー 60 インチ
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
アイテム価格 | バールレバードリー |
ハンドルの色 | オーク |
ハンドル材料 | 木材 |
負荷容量 | 3500ポンド |
ノーズプレートの深さ | 3" |
ノーズプレート幅 | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 10.75 " |
UPC | 733351040530 |
ホイール素材 | ゴムモールドオン鋳鉄 |
船の重量(kg) | 13.47 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。