製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | ブラック |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 3" |
長さ | 120 " |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 10のフィート |
プロファイルの種類 | ダブル |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
相対プロファイル重み | ヘビー |
スロット幅 | 4 / 5 " |
単位長さあたりの重量 | 0.2ポンド-インチ |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 長方形 |
シリーズ | 15シリーズ |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
降伏強さ | 35000のプサイ |
製品を探す
- POLYSCIENCELM61GX1LB10Cベンチトップチルミニ低温モダンデザインポンプ
- WINTERS INSTRUMENTS PUP2543 2.5 インチ、ダイヤル、メス スイベル Btm、30 インチ、-0-60 Psi
- GROVE GEAR S8573066.00 中実入力軸ウォームギア減速機、中空出力ウォームギア
- SOUTHWIRE COMPANY 11591583 ビルディングワイヤー、12 AWG、1 導体、長さ 50 フィート、ソリッド、ナイロン、PVC
- ツバキ C2102HSK2RL ローラチェーンリンク
- エアハンドラー 2EKD3 抗菌プリーツフィルター 20×20×1 Merv8
- HUB CITY 0220-77586 直角ウォームギア減速機、143-5TC 入力フランジ、中空ボア出力
詳細はこちら
- キーシャフト
- ムーンアメリカン
- LBホワイト
- アトランティックポンプ
- 商業ゾーン製品
- フロアポリッシャー
- パイプ断熱ラップ
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- 電気スティックとレスキューフック
- ドアプロテクター
- ADBホイストリング製造株式会社Heavy Duty® サイドプル ホイスト リング、メートル法
- WHIZARD 終日耐切創スリーブ
- DESTACO 374-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- MAYHEW TOOLS 半丸型ノーズチゼル
- ANVIL 320シリーズニップル、SCH 40、ブラック、シームレス
- WESCOLexcoリフトテーブル
- PASS AND SEYMOUR USB Type C 充電器、二重耐タンパーレセプタクル付き
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 3/8-16 Un
- BALDWIN FILTERS フォームラップ
- STURTEVANT RICHMONT ラチェットマイクロメーター トルクレンチ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1530-BLACK-120 Tスロットフレーミングシステム
¥52,848 /単価