入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー、4ステップ |
ボア径 | 5 / 8」または1 / 2」 |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 5 / 8」または1 / 2」 |
材料 | ダイキャストザマック3 |
溝の数 | 4 |
外径 | 2 "3"、4 "5" |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCA600-4X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 3 "4"、5 "6" | ¥22,486 | ||
SCA400-4X062KW | 0.5 "または0.625" | 2 "2.625"、3.375 "4" | ¥21,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。