CONGRESS DRIVES 固定ボア ダイカスト Zamak 3 V ベルト プーリー、4 ステップ、溝数: 4
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA400-4X062KW | 0.5 "または0.625" | 2 "2.625"、3.375 "4" | ¥21,003 | |
B | SCA500-4X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 2 "3"、4 "5" | ¥21,213 | |
B | SCA600-4X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 3 "4"、5 "6" | ¥22,486 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 国際電圧変換器
- 塗装および仕上げツール
- 極低温ソレノイドバルブ
- 金網フェンス
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 落下保護
- 潤滑剤の保管と調剤
- マウントと振動制御
- カウンターとアワーメーター
- ステープルズ
- SOLA/HEVI-DUTY 24〜28VDC、DC電源
- LITTLE GIANT 機械テーブル
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPAフィルター99.99%病院グレード
- DIXON ボスオスアダプター
- MAGLINER アセンブリを処理する
- KERN AND SOHN PCB シリーズ上皿天びん
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルームトロリー
- NIBCO タンクアダプター、PVC
- WINSMITH SE 減速機トルクアーム取り付けキット
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き