製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 7 / 32 " |
色圏 | ブラック |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 2" |
長さ | 120 " |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 10のフィート |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 2" |
レール幅 | 2" |
相対プロファイル重み | スタンダード |
スロット幅 | 3 / 5 " |
幅(Width) | 2" |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 10シリーズ |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.11ポンド-インチ |
降伏強さ | 35000のプサイ |
製品を探す
- BALDOR/DODGE 20Q30R14WP TIGEAR-2 レデューサー ホワイトペイント付き
- 承認ベンダー U08210.037.0050 六角頭キャップ スクリュー、3/8 インチ - 16 スレッド サイズ、スチール、長さ 1/2 インチ、ヘッド高さ 15/64 インチ、グレード 2、50 個パック
- LEGRIS 7065 56 11 バルブ、1/4 インチプッシュ接続、1/8 インチ NPT、145 PSI
- SPEEDAIRE TT700636G バルブボール
- VERMONT GAGE 141226890 クラス X No-Go ピンゲージ、直径 0.2689 インチ、公差 0.00004 インチ
- エアハンドラー 2GFR9 メッシュフィルター 20 x 25 x 1 インチ
- ファイバーグレート 350771
- EATON 1244C52G13 モールドケース回路ブレーカー、トリップ定格 30A、3 極、500 V、5 Kaic、400 Hz
詳細はこちら
- ベイコ製品
- ダットン・レインソン
- キーシャフト
- ピラメックス
- ウルトラテック
- 単相変圧器
- ラボ用ミキサーアクセサリー
- コードレスクリンパー
- タイヤスプレッダー
- 消防ホースリールと収納ラック
- OIL SAFEプレミアムポンプ
- オイルセーフ保存用蓋
- MECHANIX ファストフィット ワーク グローブ
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 3、メッシュ ポリエステル、面ファスナー、ライム
- MAYHEW TOOLS ハンドガード付きコールドチゼル
- CONDOR 左手専用溶接手袋 スティック
- KIPP K0269、10-24ネジサイズ調整可能ハンドル
- LITTLE GIANT PUMPS DDS シリーズ 表面ポンプ
- EATON モールドケースサーキットブレーカー端子シールド
- CALDWELL 419 シリーズ Dura-Lite 調節可能リフティングビーム、複合材
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2020-BLACK-120 Tスロットフレーミングシステム
¥32,333 /単価