FAZTEK
2001 年以来、Faztek は業界標準の保護、製造、および陽極酸化ソリューションを製造してきました。 米国インディアナ州フォートウェインに本社を置くこのブランドは、航空宇宙、製造、エンターテイメント、医療、食品サービス業界に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Faztek MPN は、個々の参照を同等の 80/20 モデル番号と交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Faztek 製品が入手可能です。
発送
これらの Faztek 製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
よくある質問
滑らかな T スロット プロファイルとは何ですか?
Faztek の滑らかなプロファイルには、T スロット押し出しの表面または面に溝がありません。
Faztek T スロット押出成形品は加圧できますか?
Faztek の T スロット押出成形品は、最大 150 psi の空気で加圧して、効率と生産性を最大化できます。
ブランドの押し出し材にはどのような素材が使用されていますか?
Faztek 押出成形品は 6063-T6 アルミニウム製です。 「T6」の焼き戻し指定は、アルミニウムが特定の硬度を達成するために熱処理され、人工的に時効されたことを意味します。 これにより、自然な状態よりも強度と耐久性に優れた素材が生まれます。