製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 3" |
長さ | 120 " |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 10のフィート |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 3" |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 4 / 5 " |
幅(Width) | 3" |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 15シリーズ |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.25ポンド-インチ |
降伏強さ | 35000のプサイ |
製品を探す
- ECONOLINE エコノライン グローブ 412009インチ 33
- DEWALT DWST17820 ローリングツールボックス、17 インチ x 17 1/8 インチ x 39 インチサイズ、24 インチハンドル
- IPS AB418 フラッシングベース、4 インチサイズ、18 x 18 インチサイズ、アルミニウム
- SMCバルブ ZSE3-T1-23CL 真空スイッチ 1/8インチポート
- SPEARS VALVES 857-030 ユニオン ソケット×ソケット FKM 3サイズ PVC
- RULAND MANUFACTURINGMJSC57-25-ジョーカップリングハブ25mmアルミニウム
- MAIN FILTER INC. MF0576149 DHD110S74V 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン定格、バイトンシール、高さ6.02インチ
- TB WOODS 3L180 V ベルト、ベルト幅 18 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- エイムズパワー
- ハンディトレッド
- シバタ
- ER ワーグナー
- 包装テープハンドヘルドディスペンサー
- スクリュースターター
- インバーター付属品
- 室内空気質サンプリングポンプアクセサリ
- アルミエプロン
- ANSELL 87-198 Alphatec ピンク耐薬品性手袋
- DESTACO 351-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- ACME ELECTRIC WI075 シリーズ中電圧変圧器、3 相、60 Hz、2.5 kV および 5 kV クラス
- アソシエイテッドスプリング レイモンド CU420 ガススプリング
- アソシエイテッドスプリングレイモンドパワーラインX750ガススプリング
- BATTALION フック式ドアホルダー
- TAKE-A-LABEL ハンドヘルドラベルアプリケーター
- CHAPIN ロッドアセンブリ
- フェデラルシグナル AD-56 アトキンソンダイナミクス 24VDC 壁掛けインターホン
- CHECKERS 汎用溝付きゴム車輪止め
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 3030-LS-120 Tスロットフレーミングシステム
¥51,019 /単価