製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 3" |
長さ | 120 " |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 10のフィート |
プロファイルの種類 | ダブル |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
相対プロファイル重み | ヘビー |
スロット幅 | 4 / 5 " |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 長方形 |
シリーズ | 15シリーズ |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.19ポンド-インチ |
降伏強さ | 35000のプサイ |
製品を探す
- LEWISBINS PB41-FLtブルーハングアンドスタックビン12-7 / 8インチ長ライトブルー
- グレーティング ファスナー SSGM X 5 グレーティング クリップ、SS、グレーティング マウント SSGM、プレーン、Gr. 316、20 個パック
- GORILLA MILL GD1590X3 80014 超硬ドリル 1.00インチ フルート 2.50インチ 長さ 0.159 サイズ
- テンポコミュニケーションズ 55501348
- REGAL 050546AM95 AlTiN コーティング付きエンドミル、シングルエンド、直径 13/16 インチ、長さ 4-1/8 インチ、2 枚刃
- VESTIL PVCコーナーガード 丸型 ホワイト 48インチサイズ PVC-48R-WH
- HUB CITY 0270-06923 ウォーム減速機、0.577 馬力、内径 1.125 インチ、外径 1.500 インチ、ステンレス鋼
- METROMX2454Gシェルフオープン24x54インチMicroban-4個入りパック
詳細はこちら
- イーマックス
- キーシャフト
- スノーエックス
- CSUNITEC
- セダーバーグ
- ロードコーン
- 防毒マスクキャニスター
- 研磨研ぎファイル
- ドラフト作業面
- タップホルダー
- DESTACO 630 シリーズ 直線アクションクランプ
- CONDOR 耐熱手袋 綿
- JOHN GUEST オスコネクタ、NPTF スレッド、アセタール グレー
- ANVIL 2125シリーズ ラグナットユニオン、STLXSTL、ねじ付き
- ANVIL 2173シリーズ ソケット溶接クロス継手、鍛造鋼
- WESCO 標準デューティスチールハンドトラック
- APOLLO VALVES 70-940 シリーズ標準ポート 3 方分岐はんだ付けエンド青銅製ボールバルブ
- SMCバルブ バルブマニホールド
- BAHCO ハンドソーブレード
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1530-S-120 Tスロットフレーミングシステム
¥41,406 /単価