排水ポンプ
排水ポンプ
排水ポンプ
10ENSERIES排水ポンプ
排水ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4HU77XNUMX | ¥258,706 | 見積依頼 |
B | 4HU74XNUMX | ¥110,429 | 見積依頼 |
C | 4HU70XNUMX | ¥140,048 | 見積依頼 |
D | 4LE13 | ¥332,405 | 見積依頼 |
D | 4LE10 | ¥239,309 | 見積依頼 |
A | 4HU76XNUMX | ¥206,983 | 見積依頼 |
A | 4HU78XNUMX | ¥270,965 | 見積依頼 |
E | 4HU71XNUMX | ¥107,726 | 見積依頼 |
D | 4LE14 | ¥333,761 | 見積依頼 |
A | 4HU75XNUMX | ¥205,942 | 見積依頼 |
10ENHシリーズ排水ポンプ、廃水処理
Little Giant 10ENH シリーズ排水ポンプは、水移送、脱水、および排水廃水除去用途での連続使用向けに設計されています。 これらは、過熱することなく長期間動作できるようにポンプ モーターを冷却するために水中に浸漬されており、熱過負荷保護機能を備えたエネルギー効率の高い PSC モーターを備えています。 これらのポンプは、華氏 200 度までの液体と直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。 エポキシでコーティングされた鋳鉄ハウジングが特徴で、重荷重に耐え、耐腐食性と振動を軽減します。 セラミックシャフトシールと上部および下部ボールベアリングはスムーズな動作を可能にし、効果的なシールのためのFNPT排出を備えています。
Little Giant 10ENH シリーズ排水ポンプは、水移送、脱水、および排水廃水除去用途での連続使用向けに設計されています。 これらは、過熱することなく長期間動作できるようにポンプ モーターを冷却するために水中に浸漬されており、熱過負荷保護機能を備えたエネルギー効率の高い PSC モーターを備えています。 これらのポンプは、華氏 200 度までの液体と直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。 エポキシでコーティングされた鋳鉄ハウジングが特徴で、重荷重に耐え、耐腐食性と振動を軽減します。 セラミックシャフトシールと上部および下部ボールベアリングはスムーズな動作を可能にし、効果的なシールのためのFNPT排出を備えています。
20Eシリーズ排水ポンプ、廃水処理
Little Giant 20E シリーズ排水ポンプまたは水中ポンプは、脱水、水移送、廃水除去用途での連続運転に最適です。 永久分割コンデンサーモーターを備えており、華氏 140 度の液体温度でもスムーズな加速を実現します。 これらの CSA 認定ポンプは、液体をポンプで送るための 2 インチ NPT 接続吐出口を備えており、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
Little Giant 20E シリーズ排水ポンプまたは水中ポンプは、脱水、水移送、廃水除去用途での連続運転に最適です。 永久分割コンデンサーモーターを備えており、華氏 140 度の液体温度でもスムーズな加速を実現します。 これらの CSA 認定ポンプは、液体をポンプで送るための 2 インチ NPT 接続吐出口を備えており、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
水中排水ポンプ
9ENHシリーズ排水ポンプ
Little Giant 9ENH シリーズ排水ポンプは、廃水除去、脱水、水移送用途における連続運転に最適です。 スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの省エネポンプは低電流を消費し、自動運転用の複数のスイッチを備えています。 華氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/140 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 これらの CSA 認定ポンプは、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
Little Giant 9ENH シリーズ排水ポンプは、廃水除去、脱水、水移送用途における連続運転に最適です。 スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの省エネポンプは低電流を消費し、自動運転用の複数のスイッチを備えています。 華氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/140 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 これらの CSA 認定ポンプは、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
排水ポンプ、9ENシリーズ
Little Giant 9EN シリーズ排水ポンプは、脱水、廃水除去、水移送用途での連続稼働を実現します。 摂氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/60 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 CSA にログインされているこれらの省エネポンプは、直径 3/4 インチまでの固体の取り扱いに関係なく、低電流を消費します。 自動操作用の複数のスイッチが備わっており、スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサー モーターを備えています。
Little Giant 9EN シリーズ排水ポンプは、脱水、廃水除去、水移送用途での連続稼働を実現します。 摂氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/60 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 CSA にログインされているこれらの省エネポンプは、直径 3/4 インチまでの固体の取り扱いに関係なく、低電流を消費します。 自動操作用の複数のスイッチが備わっており、スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサー モーターを備えています。
Eシリーズ水中排水ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 94701010 | ¥179,047 | 見積依頼 |
B | 94706025 | ¥435,716 | 見積依頼 |
B | 94713505 | ¥115,018 | 見積依頼 |
B | 94713510 | ¥178,102 | 見積依頼 |
B | 94714525 | ¥271,592 | 見積依頼 |
B | 94714510 | ¥159,215 | 見積依頼 |
B | 94714530 | ¥345,059 | 見積依頼 |
B | 94716015 | ¥155,060 | 見積依頼 |
B | 94719020 | ¥160,537 | 見積依頼 |
A | 94702010 | ¥188,302 | 見積依頼 |
B | 94704510 | ¥253,837 | 見積依頼 |
B | 94706015 | ¥286,324 | 見積依頼 |
B | 94706010 | ¥232,685 | 見積依頼 |
B | 94709025 | ¥315,220 | 見積依頼 |
A | 94712005 | ¥115,209 | 見積依頼 |
A | 94711010 | ¥108,599 | 見積依頼 |
A | 94711020 | ¥196,421 | 見積依頼 |
B | 94703515 | ¥349,217 | 見積依頼 |
A | 94712015 | ¥138,818 | 見積依頼 |
B | 94714505 | ¥129,186 | 見積依頼 |
B | 94714515 | ¥174,134 | 見積依頼 |
B | 94716025 | ¥241,750 | 見積依頼 |
B | 94716020 | ¥215,121 | 見積依頼 |
B | 94719030 | ¥303,511 | 見積依頼 |
B | 94719025 | ¥232,872 | 見積依頼 |
排水ポンプ
Little Giant 水中排水ポンプは、廃水の除去、脱水、および水処理のために雑排水 (シンクまたは浴槽から排出される家庭廃水) を浄化槽または下水システムに移送するのに最適です。 これらのポンプは鋳鉄/ポリプロピレンを基材として作られており、耐変形性と耐摩耗性に優れています。 さらに、処理済み雑水を遠くの排水場に押し出すための高水頭設計も備えています。 熱過負荷保護機能を備えた PSC (パーマネント スプリット キャパシタ) モーターを備えており、動作中に発生する熱を放散し、低い始動電流とトルクを生成することで、エネルギー コストを節約します。 これらのポンプは、廃液を処理するように設計されており、1750 および 3450 RPM のモーター速度バリエーションからお選びいただけます。
Little Giant 水中排水ポンプは、廃水の除去、脱水、および水処理のために雑排水 (シンクまたは浴槽から排出される家庭廃水) を浄化槽または下水システムに移送するのに最適です。 これらのポンプは鋳鉄/ポリプロピレンを基材として作られており、耐変形性と耐摩耗性に優れています。 さらに、処理済み雑水を遠くの排水場に押し出すための高水頭設計も備えています。 熱過負荷保護機能を備えた PSC (パーマネント スプリット キャパシタ) モーターを備えており、動作中に発生する熱を放散し、低い始動電流とトルクを生成することで、エネルギー コストを節約します。 これらのポンプは、廃液を処理するように設計されており、1750 および 3450 RPM のモーター速度バリエーションからお選びいただけます。
排水ポンプ、20インチのコード長、3450 RPM
Dayton 排水ポンプは、小さな固形物 (最大 3/4 インチ サイズ) を含む雑排水を浄化槽から浸出場に排水するのに適しています。 これらの水中ポンプは、大流量を生成するためのセミオープンのノンクロッグまたはボルテックスインペラと、回転または往復運動するシャフトからの流体の損失/漏れを防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を提供するためのニトリルゴム/炭化ケイ素シャフトシールを備えています。 断続的/連続的(用途に応じて)作動し、浄化槽が満水になったときに水を排出するための自動ポンプ機能のフロートスイッチが装備されています。 また、ポンプの過熱を防ぐ過負荷熱保護機能も備えています。 これらの水中排水ポンプは、4/10、1/3、1/2、1 HP モーター定格からお選びいただけます。
Dayton 排水ポンプは、小さな固形物 (最大 3/4 インチ サイズ) を含む雑排水を浄化槽から浸出場に排水するのに適しています。 これらの水中ポンプは、大流量を生成するためのセミオープンのノンクロッグまたはボルテックスインペラと、回転または往復運動するシャフトからの流体の損失/漏れを防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を提供するためのニトリルゴム/炭化ケイ素シャフトシールを備えています。 断続的/連続的(用途に応じて)作動し、浄化槽が満水になったときに水を排出するための自動ポンプ機能のフロートスイッチが装備されています。 また、ポンプの過熱を防ぐ過負荷熱保護機能も備えています。 これらの水中排水ポンプは、4/10、1/3、1/2、1 HP モーター定格からお選びいただけます。
廃水除去ポンプ、1 HP、230V、単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
514530 | AF8DEL | ¥226,189 |
下水ポンプ、3/4、208 ~ 220VAC、流量 160 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XLE73M-3 | CR9JJN | ¥723,035 |
下水ポンプ、3/4、120VAC、125 Gpm 流量、2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LE71A2 | CR9JJM | ¥228,881 |
下水ポンプ、1/2、208 ~ 220VAC、流量 118 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LE52M | CR9JJL | ¥152,687 |
汚水排出システム、4/10 HP、110VAC、テザーフロート、洗面器高さ 24 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P382LE41SD-2/A2W | CR9JJE | ¥367,820 |
汚水排出システム、1/2 HP、208VAC/220VAC、テザーフロート、24 インチ盆地高さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P382LE52 / A2 | CR9JJC | ¥362,131 |
汚水排出システム、1 HP、110VAC、テザーフロート、流量 42 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P382PRG101SD-2 | CR9JJB | ¥640,220 |
汚水排出システム、1 HP、110VAC、テザーフロート、流量 42 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P382PRG101SD-2/A2W | CR9JJA | ¥727,402 |
排水ポンプ
排水ポンプは、適度な量の浮遊物質を含む水を排出するために使用されます。 Raptor Supplies Dayton などのブランドの幅広い排水ポンプを提供しています。 ゾラー、リトルジャイアント、 ゴールズ ウォーター テクノロジー。 これらのポンプは、サンプピットや浄化槽システムでも使用できます。 リトルジャイアント Eシリーズの排水ポンプは、金属や鉱物による損傷から保護するために、熱可塑性/ステンレス鋼の排出口とモーターブラケットを備えています。 これらのポンプには、騒音を低減して寿命を延ばすためのセラミックベアリングスリーブと、制御不能な摩耗を防ぐカーボンフェノール突き上げワッシャーが装備されています。 デイトン 水中排水ポンプは、耐振動性と耐食性を確保する鋳鉄/ステンレス鋼構造を備えています。 これらのポンプには、低摩擦用のボールベアリングが装備されており、最大3450rpmの速度を実現します。 手動操作と自動操作の両方を提供するこれらのポンプは、華氏130度までの温度で操作できます。10.375〜18.5インチの高さのさまざまな排水ポンプから選択します。
詳細はこちら
- 遮断弁
- タスクライト
- 手押し車および手押し車付属品
- マウントと振動制御
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- トラフィックバレルとドラム
- LEDはハウジングとフライパンを照らすことができます
- 小ねじ
- クリップベアリング
- Iビームおよびカラムプロテクター
- BRADY プレプリントワイヤーマーカー
- RAE 空港舗装ステンシル、D
- NEW PIG スピルキット詰め替え、ボックス
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.07インチ
- ASSOCIATED EQUIP システムテスターのデジタル抵抗
- APPLETON ELECTRIC 支柱マウント、高圧ナトリウムランプ
- AUTOQUIP 35シリーズエクストラワイドシザーリフトテーブル
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- VESTIL E シリーズ アルミニウム エコノマイザー ドック プレート
- BROWNING 5Vシリーズ コンパニオンシーブ、3溝