入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 0.257 " |
終了 | クリアアルマイト |
高さ | 1.5 " |
長さ | 48 " |
材料 | 6063-T6アルミニウム |
スロット幅 | 0.32 " |
タイプ | 溝付きTスロット |
重量/フィート | 0.936ポンド |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | 高さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10EX1010-48 | 0.207 " | 1" | 0.25 " | 1" | ¥4,173 | ||
10EX1020-48 | 0.207 " | 2" | 0.25 " | 1" | ¥6,664 | ||
15EX1515L-48 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | ¥7,384 | ||
15EX1530L-48 | 0.257 " | 3" | 0.32 " | 1.5 " | ¥12,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。