TYGON
フィルタ
空気力学
空気力学 フィルタ
空気圧ホース全ラインナップを見る
管類 食品、化学、化粧品、医療業界における流体輸送用途向けに設計された、透明で耐久性があり、非多孔質の耐薬品性/耐熱性のチューブです。 最大使用圧力は 55 psi で、25 フィートと 50 フィートのバージョンがあります。
タイゴンについて
Tygonカタログには、チューブ、ホースとフィッティング、粘着テープ、ろ過システム、ヒートシール装置が含まれています。 タイゴン チューブ 重要な液体の移送や飲料の分配に最適です。 これらのフレキシブル チューブは PVC 製で、摩耗、磨耗、腐食に耐え、最大 1800 psi の引張強度を提供します。 最大硬度は 56 ショア A で、-67 ~ 165 °F の範囲の温度で動作できます。
主な商号
よくある質問
フタル酸エステル類は人体に危険ですか?
それらは人間、特に子供たちの神経学的および生殖器系に有害です。
Tygon S3ユニットはどのような規制基準に準拠していますか?
これらは、FDA、NSF、3-A、およびREACHの基準に準拠しています。
DEHPとは何ですか?
DEHP は、プラスチックに柔軟性を与えるために添加される無臭かつ無色の有機化学物質です。
Tygon S3チューブは何でできていますか?
Tygon S3チューブはフタル酸エステルを含まず、バイオベースまたは非DEHP可塑剤から製造されています。
Tygon チューブを適切に切断するにはどうすればよいですか?
- 油性マーカーまたはカッター ホイールを使用して、チューブを切断する必要がある場所に印を付けます。
- 切断中にチューブが動かないように、バイスまたはクランプでチューブをしっかりと固定します。
- 鋭利で清潔なチューブ カッター (プラスチック チューブ用に特別に設計されたもの) を使用し、チューブの周りを回転させて、穏やかな圧力をかけます。
- 切断中にチューブを押しつぶしたり、変形させたりするので、ブレードの使用は避けてください。
- カッター ホイールをマークされた線に合わせたままにして、チューブが完全に切断されるまでカッターを一方向に回転させます。
- 切断後、バリ取りツールまたはサンドペーパーを使用して、エッジの内側と外側からバリを取り除きます。
- 次に、接続を行う前に、切断面を乾いた布できれいにして、ほこりや破片を取り除きます。
Tygon チューブは高圧用途に使用できますか?
はい、Tygon 熱可塑性チューブは、高圧アプリケーションに耐えるのに役立つ編組補強を特徴としています。
Tygon チューブは医療用途に使用できますか?
Tygon ND 100-80 チューブは医療業界で使用されており、さまざまな用途に合わせて XNUMX つの非常に小さなサイズが用意されています。 このチューブは、剛性を高めるためにより高いデュロメーターで配合されており、取り扱いが容易でありながら、よじれや穴あきなどの問題を軽減するのに十分な柔らかさを備えています。 透明なガラスの内孔が特徴で、静脈内溶液、透析、その他の医療機器と併用する際の視覚的なモニタリングに役立ちます。
詳細はこちら
- 落下保護
- 仕上げ用品
- ディスポーザー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- フレキシブルインペラーポンプ
- 水飲み場
- タップボルト
- チャックキーとホルダー
- 真空パッドアダプター
- オフライン強制エアオイルクーラー
- ADVANCE TABCO ウォールシェルフ
- ASHLAND CONVEYOR テレスコープコンベア
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、60A
- APPROVED VENDOR 真空デシケーターガラス
- ANVIL エキセントリックスレッドスエージニップル
- CHICAGO FAUCETS キャノピーハンドルキット
- BRYANT プラグのロック
- SMC VALVES 終了ストップ
- BOSTON GEAR 10径ピッチ鋼製平歯車
- OZ LIFTING PRODUCTS プレートおよびビームリフティングクランプ