TYGONS3E-3603シリーズ非DEHPチューブ
Tygon S3 E-3603 シリーズのバイオベースのチューブは、充填、排出、移送、処理用途向けに設計されています。 これらのユニットは、飲料の蠕動ポンプ分配および周囲温度での濾過水移送に使用されます。 簡単に測定できるように、1 フィート間隔でマークされています。...続きを见る
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875 " | 36のプサイ | 1 / 2 " | ¥789,269 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 15のプサイ | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375 " | 4" | 16のプサイ | 3 / 16 " | ¥151,523 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5 " | - | - | 1 / 8 " | ¥119,973 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5 " | 3" | 20のプサイ | 1 / 4 " | ¥320,596 | |
A | ACFUN062 | 1" | 1.25 " | 4.75 " | 15のプサイ | 1 / 8 " | ¥28,398 | |
A | ACF00074 | 1.5 " | 2" | 5.875 " | 14のプサイ | 1 / 4 " | ¥448,417 | |
A | ACF00073 | 1.5 " | 1.875 " | 7.25 " | 12のプサイ | 3 / 16 " | ¥324,789 | |
A | ACF00069 | 1.25 " | 1.5 " | 7.875 " | 10のプサイ | 1 / 8 " | ¥158,546 | |
A | ACF00070 | 1.25 " | 1.625 " | 5.5 " | 13のプサイ | 3 / 16 " | ¥275,198 | |
A | ACF00076 | 1.75 " | 2.25 " | 7.5 " | 13のプサイ | 1 / 4 " | ¥503,595 | |
A | ACF00068 | 1.125 " | 1.5 " | 4.5 " | 14のプサイ | 3 / 16 " | ¥252,662 | |
A | ACF00040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 45のプサイ | 5 / 16 " | ¥243,862 | |
A | ACFUN036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 10のプサイ | 1 / 16 " | ¥10,034 | |
A | ACF02037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 2.25 " | 15のプサイ | 3 / 32 " | ¥117,476 | |
A | ACF00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 24のプサイ | 5 / 32 " | ¥114,172 | |
A | ACF06040 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 45のプサイ | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACF06036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2 7 / 8 " | 10のプサイ | 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACFUN040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 4 / 8 " | 45のプサイ | 5 / 16 " | ¥58,409 | |
A | ACF00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ¥60,282 | |
A | ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ¥75,490 | |
A | ACF02019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 36のプサイ | 1 / 8 " | ¥101,766 | |
A | ACF00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | ¥47,555 | |
A | ACF06017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25のプサイ | 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACF06019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40のプサイ | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | ACF00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥13,476 | |
A | ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ¥28,513 | |
A | ACFUN019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40のプサイ | 1 / 8 " | ¥11,438 | |
A | ACFUN017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥6,842 | |
A | ACF06020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50のプサイ | 3 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACF02017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥49,569 | |
A | ACF00020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 53 PSI | 3 / 16 " | ¥128,356 | |
A | ACF00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ¥42,548 | |
A | ACFUN020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50のプサイ | 3 / 16 " | ¥29,333 | |
A | ACF02007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 36のプサイ | 1 / 16 " | ¥30,676 | |
A | ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ¥17,359 | |
A | ACFUN007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45のプサイ | 1 / 16 " | ¥4,097 | |
A | ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥7,250 | |
A | ACF06007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45のプサイ | 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACF00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 36のプサイ | 1 / 32 " | ¥4,371 | |
A | ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ¥12,488 | |
A | ACF02002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 36のプサイ | 1 / 32 " | ¥9,494 | |
A | ACF00001 | 1 / 32 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | 69 PSI | 1 / 32 " | ¥3,000 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12のプサイ | 1 / 4 " | ¥240,275 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12のプサイ | 1 / 4 " | ¥599,288 | |
A | ACF1S1502 | 2.00 mm | 4.00 mm | 7 mm | 2.5のプサイ | 1.00 mm | ¥7,713 | |
A | ACF1S1517 | 3.00 mm | 5.00 mm | 13 mm | 1.7のプサイ | 1.00 mm | ¥11,732 | |
A | ACF00057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 2" | 25のプサイ | 1 / 4 " | ¥260,259 | |
A | ACFUN053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 18のプサイ | 1 / 8 " | ¥22,848 | |
A | ACF00058 | 3 / 4 " | 1.5 " | - | - | 3 / 8 " | ¥355,487 | |
A | ACF00055 | 3 / 4 " | 1.125 " | 2.375 " | 20のプサイ | 3 / 16 " | ¥185,516 | |
A | ACF00053 | 3 / 4 " | 1" | - | - | 1 / 8 " | ¥97,728 | |
A | ACF00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2.75 " | 17のプサイ | 5 / 32 " | ¥148,214 | |
A | ACF06053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 18のプサイ | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
A | ACF06027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 20のプサイ | 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | ACF00030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 47 PSI | 1 / 4 " | ¥212,746 | |
A | ACF00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ¥60,277 | |
A | ACF00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 16 " | ¥38,022 | |
A | ACFUN030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 50のプサイ | 1 / 4 " | ¥45,880 | |
A | ACF00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ¥45,791 | |
A | ACFUN027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥8,200 |
特徴
- これらのチューブは、華氏 29.9 度で 73 インチの水銀、華氏 27 度で水銀の 140 インチの完全な真空に耐えるために、非常に重い壁を備えています。
- 環境に優しい設計により、酸性および無機化学薬品に対する耐性が得られます。 非常に透明で、亀裂が入りにくく、酸化せず、汚染がなく、ゴムチューブよりも浸透性が低いです。
- これらのコイルは、屈曲疲労と摩耗に対する耐性を備えており、優れた耐久性を提供します。
- フィッティングを簡単にすり抜け、狭い曲がり角でも簡単に操作できるため、狭いスペースへの設置に最適です。
規格と承認
- FDA
- NSF51
- REACH規則
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
よくある質問
BPAとは何ですか?
BPA (ビスフェノール A) は、ポリカーボネート プラスチックやエポキシ樹脂に含まれる工業用化学物質です。 高温で分解購入に進む食品や飲料に浸出する可能性があり、深刻な健康上の懸念を引き起こす可能性があります。
滑らかな内壁の働きとは?
ガラス質の内壁は汚染物質の閉じ込めを防ぎ、洗浄を容易にします。
非 DEPH とは何ですか?
DEPH はフタル酸ジ (2-エチルヘキシル) の略で、プラスチックに柔軟性を与えるために添加される化学物質です。 DEPH への曝露は、成人と子供の両方に重篤な健康状態を引き起こす可能性があります。 Tygon は、食品および飲料関連のあらゆる用途に非常に受け入れられる PVC 製の非 DEPH チューブラインを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レジェンドプレート
- 電子比例レギュレーター
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- ミスト冷却装置
- アキュムレータ安全ブロック
- 直流安定化電源
- コンジットとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- 付属品
- フェルト
- NTN 密閉型ラジアルボールベアリング
- SEE ALL INDUSTRIES 円形屋内/屋外凸面鏡
- CONDOR キャンバス黄麻布綿耐熱手袋
- VULCAN HART 圧縮ナット
- APOLLO VALVES SJボールバルブ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ接地二重レセプタクル
- THOMAS & BETTS 250 メス ディスコネクト
- WATTS エイムズ FFF シリーズ 逆止弁
- AKRO-MILS ディバイダー
- VESTIL QPCシリーズ キルティングムービングパッド