入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
デュロメータ | ショアA55 |
内部径 | 1 / 8 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | タイゴン |
最大使用圧力@ 70 F | 36のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
タイプ | 柔軟性 |
UPC | 999570393745 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ¥75,490 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ¥12,488 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥7,250 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ¥87,972 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ¥47,234 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ¥28,513 | |
ACF00045 | 5 / 8 " | 13 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ¥71,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。