TYGON ACF00058 チューブ、透明、内径 3/4 インチ、50 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
デュロメータ | ショアA55 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | タイゴン |
外径 | 1.5 " |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 16.66 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ¥83,644 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ¥13,753 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥7,263 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ¥97,473 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ¥52,336 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ¥17,378 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ¥29,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。