3M 中肉常温収縮コネクタ絶縁体
形式 | モデル | ワイヤー範囲 | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 材料 | 最大電圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8425-8 | 2〜1 / 0 AWG | 2〜1 / 0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥7,615 | |
B | QSLV-M2-500 | 2-500アルミニウム、2-1000銅 | 2 ~ 500 kcmil アルミニウム、2 ~ 1000 kcmil 銅 | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | 両端にシーリングマスチックを備えたEPDMゴム | 1000 | -40から266 F | ¥15,291 | |
A | 8426-9 | 2/0~250キロミル | 2/0~250キロミル | 0.55 " | 1.18 " | 9" | ラバー | 1000V | -40度から194度F | ¥8,767 | |
A | 8423-6 | 6〜4 AWG | 6〜4 AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥6,902 | |
B | QSLV-M8 2/0 | 8-2 / 0アルミニウム、8-3 / 0銅 | 8-2 / 0 AWGアルミニウム、8-3 / 0AWG銅 | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | 両端にシーリングマスチックを備えたEPDMゴム | 1000 | -40から266 F | ¥11,434 | |
A | 8424-8 | 10〜1 / 0 AWG | 10〜1 / 0 AWG | 0.1 " | 0.82 " | 8" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥8,861 | |
A | 8427-12 | 250~400キロミル | 250~400キロミル | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥13,121 | |
A | 8428-12 | 450~800キロミル | 500~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | ラバー | 1000V | -40度から194度F | ¥18,355 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックソーアクセサリー
- 電線管ベンダー
- 油圧リフトキット
- ビルディングオートメーションコントロール
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- 送風機
- 電圧レギュレーション
- ハンドランプとポータブルランプ
- 配線路
- OリングとOリングキット
- EAGLE BELTING ソリッドコア、ラフテクスチャ、ショアA89ラウンドベルト
- LASCO レデューサーTシャツ
- NUMATICS マニホールドブロック4ステーション、Npt
- INNOVATIVE COMPONENTS プルノブ 1 1/4 インチ 5/8 インチ
- EDWARDS SIGNALING LEDスタックライト
- SUPER-STRUT ビームクランプ
- TENNSCO 固定棚
- LOVEJOY デルタフレックス スペーサー フランジ、タイプ 3 および 4
- COOPER B-LINE ウッドバックパネル
- ANVIL 溝付きスエージニップル