入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドシュリンクコネクタがいし |
ケーブル範囲 | 8-2 / 0 AWGアルミニウム、8-3 / 0AWG銅 |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.2 " |
縮小前のID | 0.75 " |
長さ | 2.5 " |
材料 | 両端にシーリングマスチックを備えたEPDMゴム |
最大電圧 | 1000 |
収縮率 | 未評価 |
収縮温度 | 適用されない |
温度。 範囲 | -40から266 F |
UPC | 00051128572368 |
収縮後の肉厚 | 適用されない |
ウォールタイプ | ミディアムウォール |
ワイヤー範囲 | 8-2 / 0アルミニウム、8-3 / 0銅 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | ワイヤー範囲 | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 材料 | 最大電圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSLV-M2-500 | 2-500アルミニウム、2-1000銅 | 2 ~ 500 kcmil アルミニウム、2 ~ 1000 kcmil 銅 | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | 両端にシーリングマスチックを備えたEPDMゴム | 1000 | -40から266 F | ¥15,291 | |
8428-12 | 450~800キロミル | 500~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | ラバー | 1000V | -40度から194度F | ¥18,355 | |
8426-9 | 2/0~250キロミル | 2/0~250キロミル | 0.55 " | 1.18 " | 9" | ラバー | 1000V | -40度から194度F | ¥8,767 | |
8427-12 | 250~400キロミル | 250~400キロミル | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥13,121 | |
8423-6 | 6〜4 AWG | 6〜4 AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥6,902 | |
8424-8 | 10〜1 / 0 AWG | 10〜1 / 0 AWG | 0.1 " | 0.82 " | 8" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥8,861 | |
8425-8 | 2〜1 / 0 AWG | 2〜1 / 0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | エチレンプロピレンゴム | 1000V | -40度から194度F | ¥7,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。