TYGON ACF00055 チューブ、内径 3/4 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 2.375 " |
硬度 | ショアA:56 |
内部径 | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 20のプサイ |
外径 | 1.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -51度から165度F |
抗張力 | 1750のプサイ |
チューブカラー | クリア |
管長 | 50のフィート |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | 柔軟性 |
真空定格 | 21インチHg。 |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ¥83,644 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ¥13,753 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ¥7,263 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ¥97,473 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ¥52,336 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ¥17,378 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ¥29,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。