TYGON SE 200 シリーズ不活性チューブ
Tygon SE-200 シリーズ フタル酸エステル不使用チューブは、食品および飲料製品、燃料、化学物質、油などの移送および分配に使用できます。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJD00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 50ft。 | ¥63,943 | |
A | AJD00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 50ft。 | ¥40,723 | |
A | AJD00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 32 " | 50ft。 | ¥98,058 |
特徴
- このチューブは、物理的および化学的に不活性なFEPフッ素ポリマー製の不活性ライニングを備えているため、攻撃性の高い化学製品、溶剤、メチルエチルケトンなどに最適です。
- この不活性ライニングは、移送中の液体の汚染を制限し、味や臭いを与えないため、チューブは食品および飲料の使用に適しています。
- このチューブは柔軟な設計で、剛性のフルオロポリマー チューブと比較して、狭いスペースで簡単に操作できる優れた曲げ半径を提供します。
規格と承認
- FDA
よくある質問
Tygon SE-200 チューブにはどのようなフィッティングが使用されていますか?
シングル バーブ インサート フィッティングを使用購入に進む、(バーブを使用して) クランプをチューブに固定してシールを作成し、接続をより強固にすることができます。
バーブ継手を焦がすためのチューブの取り付け方法は?
- ホースを正確に長さに切断します。
- クランプをホースにスライドさせます。
- ホースに注油します。 ホースがストップ リングまたは六角に当たるまで、ホースをフィッティングに押し込みます。
- ホース クランプを配置し、レンチで固定します。 チューブを損傷する可能性があるため、クランプを締めすぎないでください。
- ホースへの継手の挿入を容易にするために、テーパー継手の端の外径は内径より小さくなければなりません。
チューブは何でできていますか?
このチューブは、優れた柔軟性と化学的不活性を実現するために、FEP の内張りと透明な可塑化された外層の XNUMX 層で構成されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイフォース油圧電動ポンプ
- ボラードカバーとポストスリーブ
- キャスターアクセサリー
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- ラボウェア
- 検査および取得ツール
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 天井タイルと断熱材
- ターニングツール
- GHS SAFETY ラベル、防塵マスク
- RITTAL 導かれたシステム軽い押し出されたアルミニウム
- DAZOR デュアルチューブCFL18W
- TRICO 手動サイクリックポンプ
- Arrow Pneumatics カートリッジアセンブリ
- LINN GEAR ダブル120シリーズストランドスプロケット
- BALDOR / DODGE インサートとカートリッジ
- BALDOR / DODGE DL、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE SXR 偏心カラー玉軸受
- BALDOR / DODGE XT60 ヘビーデューティードラムプーリー