TYGON S3 E-LFL シリーズ透明蠕動ポンプ チューブ
Tygon S3 E-LFL ペリスタルティック ポンプ チューブは、ラボでの液体移送、食品および化粧品加工、印刷インキ移送、高粘度液体移送、およびドラムおよびタンク排出に使用されます。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AVX06064 | 1" | 1.375 " | 3.25 " | 15のプサイ | 3 / 16 " | ¥107,565 | |
A | AVX42038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 20のプサイ | 1 / 8 " | ¥106,704 | |
A | AVX42017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥39,967 | |
A | AVX42007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 34のプサイ | 1 / 16 " | ¥39,429 | |
A | AVX42003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50のプサイ | 1 / 16 " | ¥37,604 | |
A | AVX06057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.75 " | 24のプサイ | 1 / 4 " | ¥100,659 | |
A | AVX42029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 25のプサイ | 1 / 8 " | ¥100,427 | |
A | AVX42012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥45,961 |
動作メカニズム
- USP クラス VI
- NSF-51
- FDA
- EU 10 年 2011 月
特徴
- これらの非 DEPH チューブは、0 ~ 25 psi の範囲の背圧に耐えることができるバイオベースの可塑剤を使用して作られ、環境への影響を低減しながら比類のない性能を提供します。
- シリコンチューブに比べガス透過性が高く、液体の酸化や異物混入を防ぎます。
- パーティクルの破砕が非常に少ないため、敏感な流体用途に適合し、長い屈曲寿命を特徴としてダウンタイムを短縮します。
よくある質問
E-LFLとは?
Tygon E-LFL は非発熱性、非細胞毒性、非溶血性、低タンパク結合であるため、チューブは実験室や製薬用途に最適です。
可塑剤とは?
可塑剤は、プラスチックの柔軟性、透明性、耐久性、寿命を高めるためにプラスチックに添加される化学物質です。 最も一般的な可塑剤はフタル酸エステル系で、PVC の可塑化に使用されます。
濡れないメリットとは?
Tygon チューブの非湿潤性により、洗浄が容易で完全な排水が可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンダーグラインダーアクセサリー
- クレーンスケールと動力計
- 地下エンクロージャーカバー
- パイプサドル
- ドライブリアクターとフィルター
- パイプとチューブ
- クレーンと花綱設備
- マテリアルリフト
- 家電
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- GORLITZ 女性の乳首
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- SPEARS VALVES バタフライバルブ PVC 標準バルブオーバーホールキット、FKM
- EATON BRシリーズ ロードセンター
- Stafford Mfg シグニチャーシリーズ 昇圧型シャフトアダプターカップリング
- PREMIER ヒュームフード
- RIDGID パイプ検査カメラリール
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5954Tシリーズ
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 作業手袋 15 ゲージ 手のひらと指先にドット加工
- MASTER LOCK 隠しシャックル南京錠