入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 1 / 2 " |
硬度 | ショアA:56 |
内部径 | 1 / 8 " |
マックス。 圧力 | 34のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -51度から165度F |
抗張力 | 1800 PSI |
チューブカラー | クリア |
管長 | 25のフィート |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | 柔軟性 |
真空定格 | 29.9インチHg。 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVX42003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50のプサイ | 1 / 16 " | ¥38,097 | |
AVX42012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥45,961 | |
AVX42017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥44,049 | |
AVX42029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 25のプサイ | 1 / 8 " | ¥109,167 | |
AVX42038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 20のプサイ | 1 / 8 " | ¥118,228 | |
AVX06057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.75 " | 24のプサイ | 1 / 4 " | ¥100,659 | |
AVX06064 | 1" | 1.375 " | 3.25 " | 15のプサイ | 3 / 16 " | ¥113,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。