TYGON E-1000 シリーズ ウルトラソフト ラボ用チューブ
Tygon E-1000 シリーズの超軟質実験用チューブは、油や脂肪の多い食品に対して優れた耐性を示すため、食品および飲料の用途に使用できます。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADK00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 8のプサイ | 1 / 8 " | ¥117,886 | |
A | ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6のプサイ | 1 / 16 " | ¥54,803 | |
A | ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14のプサイ | 1 / 8 " | ¥65,365 | |
A | ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16のプサイ | 1 / 16 " | ¥20,425 | |
A | ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26のプサイ | 1 / 16 " | ¥13,920 | |
A | ADK00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 7のプサイ | 1 / 16 " | ¥47,366 | |
A | ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11のプサイ | 1 / 8 " | ¥95,701 | |
A | ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10のプサイ | 1 / 16 " | ¥29,140 | |
A | ADK00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 7のプサイ | 1 / 16 " | ¥44,841 |
特徴
- これらのチューブには非 DEPH 可塑剤が含まれており、シリコン チューブと比較して攻撃的な化学薬品に対して高い耐性を備えています。
- 非常に低いデュロメーターにより圧縮に対する優れた耐性を備え、低トルクまたはバッテリー駆動の蠕動ポンプに最適です。
- これらの柔らかく柔軟なユニットは、半径が急峻にカーブしているため、複数の方向の変更が可能で、低温用途での脆化や亀裂に抵抗します。
規格と承認
- FDA
- NSF-51
よくある質問
Tygon ウルトラソフト ラボ用チューブの滅菌方法は?
チューブは、エチレンオキシドを使用して滅菌できます。
デュロメータ硬度とは何を意味しますか?
デュロメータ硬度は、材料 (ゴム、ゲル、プラスチック) の圧痕に対する抵抗力を定量化するために使用される測定値です。 デュロメーターの数値が低いほど、材料がより柔らかく柔軟であることを示し、数値が高いほど、硬くて耐久性のある材料を示します。
蠕動ポンプの機能は何ですか?
これらのポンプは、化学処理、廃水、食品および飲料用途における滅菌流体または研磨性流体の移動に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーブランケット
- レーシングおよびレーシングツール
- コルゲートチューブ継手
- 手動モータープロテクター
- ティーカップパイプキャリア
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- データとコミュニケーション
- 識別製品
- ルーフベンチレーター
- コンクリートとアスファルト
- REESE レデューサースリーブ
- DAYTON インペラーキット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミニクイックアングルプラグ
- WHEELER-REX 交換用ブレード
- GRAINGER ベージュの右脚
- SPECO TECHNOLOGIES トランス付きスピーカー
- ULTRATECH ナイロンシェルパーム作業手袋
- MORSE DRUM ヘッドアセンブリ
- VESTIL FM シリーズ Edge-O-Dock レベラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDNS一減速減速機