入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 1.375 " |
硬度 | ショアA:40 |
内部径 | 5 / 16 " |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
外径 | 7 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -67度から125度F |
抗張力 | 1075のプサイ |
チューブカラー | クリア |
管長 | 50のフィート |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | 柔軟性 |
UPC | 994138276102 |
真空定格 | 5インチHg。 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26のプサイ | 1 / 16 " | ¥13,920 | |
ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16のプサイ | 1 / 16 " | ¥20,425 | |
ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10のプサイ | 1 / 16 " | ¥29,140 | |
ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14のプサイ | 1 / 8 " | ¥65,365 | |
ADK00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 7のプサイ | 1 / 16 " | ¥47,366 | |
ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11のプサイ | 1 / 8 " | ¥95,701 | |
ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6のプサイ | 1 / 16 " | ¥54,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。