MAIN FILTER INC。交換油圧フィルター、ステンレス鋼繊維、5ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | ボトムOD | 容量 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18平方インチ | 2.48 " | 1.63 " | ¥10,302 | 見積依頼
|
B | MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
|
B | MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
|
C | MF0606924 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
|
C | MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
|
B | MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
|
C | MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
|
C | MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
|
B | MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カバー
- ブレースと補強ハードウェア
- フロートバルブアクセサリー
- ビルトインロッカーロック
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- エアコン
- ヒートガンとアクセサリー
- 安全保管
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 錫
- LUMAPRO 汎用コード付きハンドランプ
- RENEWABLE LUBRICANTS ギアオイル
- REICHERT アナログ高精度
- PLAST-O-MATIC TABRSシリーズ3ウェイ空気作動式ボールバルブ
- AMS コアキャッチャー
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- SPEARS VALVES 調整可能なラウンドトップを備えたLabwasteCPVCLW1510フロアクリーンアウト
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDTS一減速減速機
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット