MAIN FILTERINC。MF0306507油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、5ミクロン、Vitonシール、6.22インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
容量 | 2.73 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 105平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.22 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 容量 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
| |
MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
| |
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18平方インチ | 2.48 " | 1.63 " | ¥10,302 | 見積依頼
| |
MF0606669 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。