MAIN FILTERINC。MF0606924油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ3.58インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
高さ | 3.58 " |
ミクロン | 5 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 容量 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060018 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
| |
MF0060379 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0306507 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
| |
MF0306657 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0597651 | 1.752 " | 2.73 | 3045 PSI | 105平方インチ | 6.22 " | 1.752 " | ¥28,216 | 見積依頼
| |
MF0598010 | 1.752 " | - | - | - | 3.58 " | 1.752 " | ¥20,514 | 見積依頼
| |
MF0603055 | 1.63 " | 0.47 | 435 PSI | 18平方インチ | 2.48 " | 1.63 " | ¥10,302 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。