定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TYGON ADK00019 チューブ、内径 1/4 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWB 22×H95

TYGON ADK00019 チューブ、内径 1/4 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル

在庫あり
アイテム:AG9WWB モデル:ADK00019相互参照:22XH95

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥72,424 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格管類
曲げ半径5 / 8 "
硬度ショアA:40
内部径1 / 4 "
マックス。 圧力14のプサイ
外径1 / 2 "
SAEまたはメトリックSAE
温度。 範囲-67度から125度F
抗張力1075のプサイ
チューブカラークリア
管長50のフィート
チューブ材質PVC
タイプ柔軟性
真空定格29.9インチHg。
壁の厚さ1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)35.56
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径外径曲げ半径マックス。 圧力壁の厚さ価格
TYGON ADK00003 チューブ、内径 1/16 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WVY 22×H92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26のプサイ1 / 16 "¥15,346
TYGON ADK00007 チューブ、内径 1/8 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WVZ 22×H93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16のプサイ1 / 16 "¥21,762
TYGON ADK00012 チューブ、内径 3/16 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWA 22×H94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10のプサイ1 / 16 "¥31,299
TYGON ADK00022 チューブ、内径 5/16 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWC 22×H96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7のプサイ1 / 16 "¥44,841
TYGON ADK00027 チューブ、内径 3/8 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWD 22×H97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7のプサイ1 / 16 "¥50,876
TYGON ADK00029 チューブ、内径 3/8 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWE 22×H98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11のプサイ1 / 8 "¥95,701
TYGON ADK00036 チューブ、内径 1/2 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル | AG9WWF 22×H99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6のプサイ1 / 16 "¥60,721

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TYGON ADK00019 チューブ、内径 1/4 インチ、50 フィート、透明なフレキシブル
¥72,424 /単価