VERMONT GAGE カスタム六角ゲージ、インチ
Vermont Gage custom hex gages are precision measuring tools used to assess the dimensions of hexagonal or six-sided objects. These Imperial hex plug gages are designed to ensure that the hexagonal features of a workpiece conform to specified tolerances and standards.
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 212110030 | ¥60,581 | 見積依頼
|
A | 211123030 | ¥73,563 | 見積依頼
|
A | 211138030 | ¥130,250 | 見積依頼
|
A | 211137030 | ¥130,250 | 見積依頼
|
A | 211135030 | ¥111,427 | 見積依頼
|
A | 211129030 | ¥91,954 | 見積依頼
|
A | 211126030 | ¥83,300 | 見積依頼
|
A | 211124030 | ¥73,563 | 見積依頼
|
A | 211122030 | ¥73,563 | 見積依頼
|
A | 211142030 | ¥130,250 | 見積依頼
|
A | 211121030 | ¥73,563 | 見積依頼
|
A | 211119030 | ¥68,154 | 見積依頼
|
A | 211118030 | ¥68,154 | 見積依頼
|
A | 211116030 | ¥68,154 | 見積依頼
|
A | 212122030 | ¥90,007 | 見積依頼
|
A | 212121030 | ¥81,785 | 見積依頼
|
A | 212120030 | ¥74,645 | 見積依頼
|
A | 211141030 | ¥130,250 | 見積依頼
|
A | 211143030 | ¥137,390 | 見積依頼
|
A | 211107030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 212105030 | ¥70,101 | 見積依頼
|
A | 212115030 | ¥66,640 | 見積依頼
|
A | 211104030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 212113030 | ¥60,581 | 見積依頼
|
A | 211102030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 212109030 | ¥60,581 | 見積依頼
|
A | 212107030 | ¥70,101 | 見積依頼
|
A | 212106030 | ¥70,101 | 見積依頼
|
A | 212104030 | ¥70,101 | 見積依頼
|
A | 211144030 | ¥137,390 | 見積依頼
|
A | 212102030 | ¥79,621 | 見積依頼
|
A | 211156030 | ¥168,763 | 見積依頼
|
A | 211154030 | ¥168,763 | 見積依頼
|
A | 211152030 | ¥168,763 | 見積依頼
|
A | 211149030 | ¥143,881 | 見積依頼
|
A | 211148030 | ¥143,881 | 見積依頼
|
A | 211146030 | ¥137,390 | 見積依頼
|
A | 211112030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 211106030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 212111030 | ¥60,581 | 見積依頼
|
A | 211117030 | ¥68,154 | 見積依頼
|
A | 211114030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 212118030 | ¥71,400 | 見積依頼
|
A | 211110030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 212117030 | ¥66,640 | 見積依頼
|
A | 212101030 | ¥84,381 | 見積依頼
|
A | 211153030 | ¥168,763 | 見積依頼
|
A | 211150030 | ¥143,881 | 見積依頼
|
A | 211115030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 211125030 | ¥83,300 | 見積依頼
|
A | 211113030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 212119030 | ¥71,400 | 見積依頼
|
A | 211111030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 211109030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 211108030 | ¥64,909 | 見積依頼
|
A | 212114030 | ¥63,178 | 見積依頼
|
A | 211103030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 211120030 | ¥73,563 | 見積依頼
|
A | 211127030 | ¥83,300 | 見積依頼
|
A | 211105030 | ¥62,745 | 見積依頼
|
A | 211145030 | ¥137,390 | 見積依頼
|
規格と承認
- ANSI / ASME
- NIST
よくある質問
「ゴー」六角プラグゲージと「ノーゴー」六角プラグゲージの違いは何ですか?
「Go」六角ゲージは、ワークピースの六角形の特徴が許容範囲内にあるかどうかをチェックするように設計されています。 「禁止」六角ゲージは、フィーチャーが公差を超えており、拒否する必要があるかどうかを判断するために使用されます。
六角ゲージはネジ付きコンポーネントにのみ使用されますか?
いいえ、六角ゲージは、ネジ付きおよびネジなしの両方の六角形コンポーネントに使用できます。
六角ゲージってどうやって使うんですか?
六角ゲージを使用するには、ワークピースの六角形の部分に適切な端 (「ゴー」または「ノゴー」のいずれか) を挿入し、それが適合するかどうかを確認します。 スムーズかつ正確にフィットする場合、フィーチャーは許容範囲内にあります (「ゴー」ゲージの場合)。 それ以外の場合は、許容範囲外になります (「禁止」ゲージの場合)。
標準の六角ゲージと比べてカスタム六角ゲージを使用する利点は何ですか?
カスタム六角ゲージは特定の要件に合わせて調整されており、六角形の形状の寸法を正確に測定できます。 この精度は、製品の品質を維持し、業界標準に準拠するのに役立ちます。
六角ゲージの精度をどのように維持していますか?
- 錆や腐食を防ぐため、清潔で乾燥した環境に保管してください。
- 定期的に掃除し、損傷や摩耗がないか検査してください。
- 継続的な精度を確保するために定期的に校正してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン
- 化学試験紙
- 壁の保護
- ブースターレギュレーター
- ベアリングを挿入
- パイプとチューブ
- 浴槽/蛇口
- 測定装置
- プラスチック
- インデックス可能なツール
- SPEEDAIRE フィルタレギュレータ
- BATTALION テンプレートヒンジ
- BRADY 検査タグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- AME INTERNATIONAL クイックコネクト油圧カプラー
- THOMAS & BETTS スクリューフック
- Arrow Pneumatics フィルター/ルブリケーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTS一減速減速機
- WEG モーターフランジ、FF メトリック