TYGON S3 B-44-3 シリーズ フタル酸エステルフリーのフレキシブル チューブ
Tygon S3 B-44-3 シリーズ フレキシブル チューブは、食品および飲料業界での液体の移送および分配に最適です。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | 壁の厚さ | マックス。 圧力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 20のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 26のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 24のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00071 | 1 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | 30のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00069 | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 17のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 20のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 36のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 1 3 / 4 " | 3 / 16 " | 28のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 36のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 28のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 20のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 36のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 28のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1" | 3 / 32 " | 49 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 26のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 45のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 16 " | 26のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2 1 / 2 " | 3 / 32 " | 36のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00014 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 78 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 45のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 34のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00013 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 4" | 3 / 32 " | 62 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 " | 30のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00024 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 8 " | 52 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 41のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 2" | 1 / 16 " | 52 PSI | 見積依頼
|
A | AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 8 " | 23のプサイ | 見積依頼
|
A | AAB00034 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4" | 1 / 8 " | 39のプサイ | 見積依頼
|
特徴
- これらのチューブは、ガラスのような透明な壁を備えているため、流れを視覚的に簡単に監視でき、非湿潤性により、完全な排水と簡単なフラッシュ洗浄が容易になります。
- 無味無臭の特性により、チューブは、ソフトドリンク、フルーツジュース、フレーバーティー、ボトル入り飲料水など、さまざまな飲料を移すことができます。
- 軽量で柔軟な設計により、取り扱いが簡単で、迅速な設置が可能です。 これらのチューブは、急なコーナーや障害物に対応するために容易に曲げることができるため、カップリングやフィッティングの必要性が減少します。
- 耐薬品性があり、BPA/フタル酸エステル類を含まないため、環境への影響と重大な健康上の懸念が大幅に軽減されます。
規格と承認
- FDA
- NSF
- 3-
- 食品衛生法
- REACH規則
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
よくある質問
熱可塑性および熱可塑性エラストマー (TPE) とは何ですか?
これらの材料は、水性食品、乳製品、低アルコール飲料に使用されています。 TPE は高い柔軟性、密閉性、長いポンプ寿命 (最大 1000 時間) を備えているため、バッグインボックス シロップ ディスペンス システムなどのさまざまな用途に最適です。
どのような洗浄および滅菌方法を採用する必要がありますか?
Tygon S3 B-44-3 シリーズ フレキシブル チューブは、エチレン オキシドを使用して滅菌するか、30°F で 250 分間オートクレーブ処理することができます。
バイオベースの可塑剤とは何ですか?
バイオベースの可塑剤は、植物抽出物から作られ、温室効果ガスなどの環境への影響を減らします。 それらは、石油ベースの物質と比較して、食品および飲料製品にとってより安全な選択です.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングスポンジ
- タワーライトアセンブリ
- 水タンク
- ボーリングバー
- ドアロック
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- テストポンプ
- 潤滑剤
- ステンレス鋼
- 舗装の品質
- KH INDUSTRIES 行き止まりパワーストリンガー
- MILWAUKEE パイロットポイントドリルビット
- MARCOM 安全オリエンテーションキット
- COOPER B-LINE タイプ12レイイン配線トラフ
- Cementex USA コントラクターシリーズ 40口径コート
- WESTWARD スペードカッター
- APPROVED VENDOR ハンギングマグネティックスイーパー
- WESTWARD バルブスプリング
- SLOAN クリーナーカートリッジ
- LINN GEAR 平歯車 直径10ピッチ