入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 1 / 4 " |
硬度 | ショアA:66 |
内部径 | 3 / 16 " |
マックス。 圧力 | 78 PSI |
外径 | 7 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -32度から165度。 F |
抗張力 | 2,200のプサイ |
チューブカラー | クリア |
管長 | 50フィート |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 29.9インチHg |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.88 |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | 壁の厚さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70のプサイ | - | 見積依頼
|
AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | ¥12,021 | |
AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | - | 見積依頼
|
AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | ¥13,427 | |
AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45のプサイ | ¥5,650 | |
AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | ¥15,183 | |
AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31のプサイ | ¥8,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。