TYGON F-4040-A 高性能チューブ
Tygon F-4040-A 燃料および潤滑油チューブは、ガソリン、灯油、灯油、切削化合物、グリコールベースのクーラントなどの燃料および工業用潤滑油を取り扱うために設計されています。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 30のプサイ | 1 / 8 " | ¥90,729 | |
A | AAG00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 15のプサイ | 1 / 16 " | ¥49,559 | |
A | AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30のプサイ | 1 / 16 " | ¥28,003 | |
A | AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50のプサイ | 1 / 16 " | ¥16,283 | |
A | AAG00053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 20のプサイ | 1 / 8 " | ¥117,552 | |
A | AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥40,891 | |
A | AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35のプサイ | 1 / 8 " | ¥72,906 | |
A | AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35のプサイ | 1 / 16 " | ¥22,597 | |
A | AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50のプサイ | 3 / 64 " | ¥13,153 | |
A | AAG00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 25のプサイ | 1 / 8 " | ¥111,915 | |
A | AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥34,333 | |
A | AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40のプサイ | 5 / 64 " | ¥13,789 | |
A | AAG00032 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.375 " | 15のプサイ | 1 / 8 " | ¥51,512 |
特徴
- この高性能チューブは、さまざまな炭化水素ベースの流体によって引き起こされる脆化や膨張に耐えることができ、亀裂や漏れのリスクを軽減します。
- 柔軟な設計により、狭いスペースに簡単に設置でき、半透明の黄色で燃料ラインを識別し、流れを簡単に監視できます。
- これらのチューブは、クーラントの移送、燃料の加熱、研磨装置、潤滑などに最適です。
規格と承認
- ASTM
よくある質問
チューブは何でできていますか?
チューブは可塑化または柔軟な PVC (ポリ塩化ビニル) でできており、オゾンと紫外線に対する高い耐性を備え、優れた耐久性、化学的安定性、難燃性を与えます。
Tygon F-4040-A の燃料および潤滑油チューブは水中で使用できますか?
燃料に浸かっても通常のゴムホースのようにチューブが膨らむことがなく、ホースの劣化や燃料ポンプの詰まりを防ぎます。
これらのチューブは抽出可能ですか?
チューブは、極端な条件 (高温または強力な溶媒) による液体または蒸気の汚染を防ぐために、最小限のレベルの抽出性を示します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサー
- 延長コード収納リールアクセサリー
- ドラムヒーター
- ガスユニットヒーター
- フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
- 機械切削工具
- 自動車整備士
- ラボろ過
- 配送用品
- スプレー塗料とプライマー
- BATTALION ガレージドアヒンジ
- SQUARE D ヘビーデューティー、非融着性、240VAC / DC安全スイッチ
- MULTIFAN 排気ファン
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル、高速度鋼、118度
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-8 Un
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号140
- ARROW FASTENER ステープルズ
- MONOPRICE ウォールプレート
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、JA、Vベルトシーブ
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング