TYGON AAG00046 チューブ、黄色の燃料および潤滑油、内径 5/8 インチ。
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | イエロー |
硬度 | ショアA:57 |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ビニール |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
外径 | 7 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 165度F |
抗張力 | 1820のプサイ |
タイプ | Tygon(R)、燃料および潤滑油 |
14インチ水銀 | |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 53.59 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40のプサイ | 5 / 64 " | ¥13,789 | |
AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50のプサイ | 3 / 64 " | ¥13,153 | |
AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50のプサイ | 1 / 16 " | ¥16,283 | |
AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35のプサイ | 1 / 16 " | ¥22,597 | |
AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30のプサイ | 1 / 16 " | ¥28,003 | |
AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥34,333 | |
AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥40,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。