入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 2.375 " |
色 | イエロー |
硬度 | ショアA:57 |
内部径 | 7 / 16 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ビニール |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
外径 | 9 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 165度F |
抗張力 | 1820のプサイ |
タイプ | Tygon(R)、燃料および潤滑油 |
7インチ水銀 | |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 曲げ半径 | マックス。 圧力 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40のプサイ | 5 / 64 " | ¥13,789 | |
AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50のプサイ | 3 / 64 " | ¥14,575 | |
AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50のプサイ | 1 / 16 " | ¥17,614 | |
AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35のプサイ | 1 / 16 " | ¥24,467 | |
AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30のプサイ | 1 / 16 " | ¥30,625 | |
AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25のプサイ | 1 / 16 " | ¥36,139 | |
AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20のプサイ | 1 / 16 " | ¥41,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。