ProtoFacom断熱ラチェット
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
60 年以上の経験を持つ Proto は、化学、地熱、石油化学、海洋、石油・ガス、電力、精製産業の用途向けのハンドツールと付属品の大手メーカーです。 米国コネチカット州ニューブリテンに本社を置く Proto Tools は、ソケット、レンチ、ラチェット、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品ラインを提供しています。 続きを読む
プロトスチール/アロイスチールレンチは、耐食性を提供する黒色酸化物/サテン/クローム仕上げと、タイトフィットのためのエクストラワイドジョー(最大1.5インチ)を備えています。 それらは、クッショングリップ、オーバーモールドラバー、プレーングリップ、スチールハンドルのバリエーションで利用できます。
プロトメトリック/SAEレンチセットには、細かいインデックス作成と速度向上のための12ポイントボックスエンドレンチが付属しています。 4、6、12ポイントの留め具に快適にフィットします。
プロトボックスエンドレンチには、六角ボルトまたは四角ボルトに合うように両端に閉ループが付いています。 これらのボックスエンドレンチセットは、ハンドルの両端に密閉されたヘッドがあり、ボックスエンドがファスナーから滑り落ちにくいため、オープンエンドレンチよりもファスナーとの接触が多く、トルクが大きくなります。
プロトチェーンレンチとトングは、上部または側面からファスナーに接触するU字型の開口部を備えています。 ジャムナット、チェックナット、ロックナットの締付けに最適です。 これらのレンチはさらに、非常に薄いプロファイルを備えており、接近した場所でのアクセスが向上し、無反射の黒色酸化物仕上げになっています。
プロトチェックナットレンチは、頑固または摩耗したファスナーを回転させるためにトルクを加えながら、しっかりとしたグリップを提供します。 それらは、速度を改善するための細かいインデックス付けを保証し、困難な場所でのボルトの締め付けまたは破壊を容易にする12ポイントのボックスエンド設計を特徴としています。
六角形の留め具との接触を増やすための丸いヘッドと、障害物が通過できるようにするレンチヘッドの開口部が装備されています。 特徴6- / 12ポイントのボックスエンドデザインにより、速度とアクセスを改善するための細かいインデックス付けが可能になります。 3〜10個セットでご用意しております。
簡単に使用できる滑り止め設計の広く使用されているプロトハンドツール。 6ポイントと12ポイントのボックスエンドとサテン/クローム/フルポリッシュ/ブラックオキシド仕上げのオプションで利用可能
産業機械および油圧機器の校正および自動車の保守および修理作業におけるトルク測定用に設計されたダイヤルトルクレンチ。 すべてのスチール/アルミニウムトルク伝達コンポーネントと高合金テンションドライブ設計
電子トルクメーターの機能を強化および拡張するための、幅広いベンチマウントトルクトランスデューサー、トランスデューサー用ブラケット、インライン延長トランスデューサー、インライントルクトランスデューサー、およびトルクテスターフロアスタンド
研究開発、機械のチューニング、メンテナンスにおけるトルク制御ツールや機器のテストと校正に適した電子トルクメーターです。 大型デジタルディスプレイとコンパクトなデザインにより、それぞれ正確な測定値と安全な保管と持ち運びが可能です。 バッテリー駆動とAC/DCアダプター電源のバリエーションを用意
自動車、産業機械、油圧機器のキャリブレーション用に正確なトルク圧力でナットとボルトを固定するために設計された電子トルクレンチ。 正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイ。 0.01、0.1、および1Nmの目盛りバリアントで利用可能
側面を剥がさないため、軟質金属(真ちゅうやアルミニウムなど)で作られた六角ナットでの使用を目的としています。 SAE /メートル法の寸法とさまざまなサイズで利用可能
ファスナーヘッドの専用ソケットでボルトやネジを回すように設計されています。 耐食性のための黒色酸化物仕上げと成形プラスチックホルダー(一部のモデル)を備えています。 人間工学に基づいた折りたたみ式のL字型、プレーン、T字型のハンドルが用意されており、回転力と快適なグリップが向上します。
六角ボルトやその他の機械的留め具を締めたり緩めたりするために使用されます。 錆びに強いスチール/合金鋼のブレードと、疲労のないパフォーマンスのためのプレーン/クッショングリップハンドルが付属しています。 L字型とT字型のバリエーションで提供
ASME B107.14M仕様に適合し、より少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立ておよび現場作業を処理します。 必要なトルク設定のステータスを示す可聴クリックインジケータを備えています。 +/- 4%のCWと+/- 6%のCCWの精度を提供します
さまざまな組み立て作業に対応する交換可能なヘッドを備えています。 金属加工および配管業界でのアプリケーションに最適で、ボックスエンド/オープンエンド/スクエアドライブヘッドで利用できます
軍事および航空宇宙用途の機械的ファスナーにプリセットトルク出力を提供するように設計されたラチェットヘッドマイクロメータトルクレンチ。 水平位置での機械的負荷を使用して校正でき、その後、最大機器容量の3、20、および60%で100クリックテストを実行できます
ボルト、ナット、その他の留め具を緩めたり締めたりするために設計されたSAE /メートルレンチセット。 コンパクトなデザインが特徴で、上部、側面、狭いスペースからファスナーにアクセスできます。 サテン、ブラックオキシド、フルポリッシュのバリエーションがあります
ナットとボルトを締めたり緩めたりするためのXNUMXつのU字型の開放端を備えたレンチ。 さまざまなヘッド角度とSAE /メートル法の寸法で利用可能
配管組立ラインでの取り付けまたは取り外しのために、ねじ付きパイプおよびパイプ継手を回転させるために使用されます。 大きなローレットとパワースレッドを備え、迅速で確実なジョー調整を提供し、標準のハンドル長と広いグリップ面により快適性を向上させます
ハンドルの一方の端にボックスエンドデザインが統合されており、レンチからレンチヘッドを取り外すことなくレンチを自由に回転させるためのギアメカニズムが付いています。 頑固なナットやボルトを締めたり緩めたりするのに適しています。 3〜22個セットでご用意
狭いスペースでスムーズに使用できるように、さまざまなオフセット角度で利用できる高品質のProtoプロフェッショナルツール
手の届きにくいファスナーアセンブリへのアクセスを可能にする30度のヘッド、耐食性を提供するサテン仕上げ、および連続使用のための滑り止めグリップを装備しています。 ジャムナット、チェックナット、ロックナットに使用するための薄いパターンが特徴です
トルクをかけてナットやボルトを回転させながら、グリップ力と機械的利点を提供するように設計されています。 過酷な産業条件や現場での酷使に耐える、無反射黒色酸化仕上げを施した合金鋼構造を採用しています。
打撃面が大きい高張力鋼レンチ。 損傷した/頑固な留め具を締めたり緩めたりするためのハンマーやそりとの使用に最適です。 6ポイントで利用可能。 および12ポイント。 細かいインデックス付けのためのボックスエンド
自動車部品、梁、桁、管継手を取り付ける際にボルト穴を揃えるために、ハンドルの端にテーパースパイクが装備されています。 ナックルや障害物に対するレバレッジとクリアランスを高めるための長いオフセットハンドルを備えています。 11から30インチの範囲の全長で利用可能
ギアボックスアセンブリ用の大型工業用ボルトを正確に締め付けたり緩めたりすることができます。 最もコンパクトなセットアップで最大トルクを伝達するために最大6:33:1の増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えています
修理およびメンテナンス サービスに最適なトルク角度メーター、トルク レンチ ソフトウェア、デジタル角度アダプターを幅広く取り揃えています。 最大トルク 250 フィートポンドを実現します。 2-9/32、3-23/64、および 5 インチの長さのオプションで提供
標準のレンチやラチェットが届かない、届きにくい場所やアクセスが制限されている場所での使用に適しています。 露出面での酸化反応を低減するフルポリッシュ仕上げと、低トルク用途向けの滑り止めオープンエンド設計が特徴です
滑り止め設計、アーチ型の表面、ロック穴を備えたスチール製のソケットレンチ。 一般的に使用される6ポイントの到達困難な領域で使用するために設計されています。 および12ポイント。 ソケットとレンチが合わない
ナットやボルトの緩めや固定に一般的に使用される高品質の精密ハンドラチェット。 ロングハンドルヘッドラチェットは、破片がラチェットに入るのを防ぐ密閉設計が特徴です。 洋ナシ、ラウンド、シールヘッドスタイルで提供
重い留め具を収納でき、使用中はしっかりと保持できます。 希土類磁石合金/ナイロンブレンドから作られた頑丈な磁石を利用してください。 簡単に識別できるようにツールに刻印されたソケットサイズと側面のロック穴が装備されています
パワーレンチで留め具を締めたり緩めたりするための電源ソケットと一緒に使用します。 ハンドレンチよりも速い速度とトルクを提供できます。 識別しやすいようにツールにサイズが刻印された鍛造スチールボディが特徴です
ドライバービットと、磨かれたクロム仕上げの合金鋼構造を特徴とする六角ソケットの組み合わせ。 セットには、ソケットバーとソケットクリップ、および追加のリーチを提供するための非常に長いビットが含まれています
金属加工および自動車産業での頑丈な使用のためにクロムバナジウム/熱処理合金鋼構造を持っています。 さまざまな仕上げオプションとドライブサイズで利用可能なSAEおよびメトリックバリアント
限られたスペースや手の届きにくい場所でソケットの到達範囲を拡張するために使用される、さまざまなタイプのフレックスおよびウォブルソケットエクステンション
自動車製造、鉄鋼製造、フリートメンテナンスのアプリケーション向けに、ディープソケットポイントスタイルとフレックスソケットポイントスタイルの両方で利用可能な、幅広いSAEおよびメトリックプロトソケットセットが含まれています。
ソケットバー、レール、クリップ、ドライバーが含まれます。 ヒンジハンドル。 スピナーラチェット; ドライブプラグ。 ソケット、レンチ、ドライバー、その他のプロトツールで一般的に使用されるソケットビットホルダーとユニバーサルジョイント。 さまざまなドライブ サイズと仕上げオプションをご用意
TorquePlus内部設計のソケットが含まれているため、ファスナーが損傷しているアプリケーションに最適です。 さまざまなSAEおよびメトリックサイズで利用可能
ビットソケットとソケットホルダーで構成されるインサート、トルクス、パワービットセット。 インパクトまたは任意の標準ドリルで使用できます。 セットのピース数は7から38の範囲です
六角、プラス、スロット、トルクス、トライウィング、ウィングナットタイプのネジでの使用に最適です。 狭い場所や制限された場所でのアクセスを改善するために、非常に長いハンドルを備えています。 ラチェット式磁気ビットドライバーと磁気Tハンドルビットドライバーが装備されています
六角ナットを固定するための精密ヘッドと長いボルトを収容するための中空シャフトと統合されています。 使用中に簡単に識別できるように色分けされたハンドルを備えた、正確に形成され、熱処理された六角形の開口部を備えています
シャフトに取り付けられたソケットと、メカニカルファスナーを締めたり緩めたりするための円筒形のハンドルを装備。 ドライバーで外観と実用性が似ています。 簡単に識別できるように色分けされたハンドルを備えています
手の届きにくい場所に標準ネジとプラスネジを取り付けたり取り外したりするための両端ネジスターター。 ポケットクリップと刻み付きアルミニウムハンドルが特徴で、長時間にわたってユーザーが快適に過ごせます
金属ネジやセルフタッピングネジを締め付けるためのビットエクステンションと六角ビット。 角型ビットエクステンションは、表面の気孔が少なく、引張強度が高い鍛造スチール構造を特徴としています。 本体直径は 1/4 インチと 3/8 インチからお選びいただけます
ラグボルトやネジを打ち込むだけでなく、コードレスドリルまたは手動で冷凍ナットを緩めるのに適しています。 強いねじれと衝撃や振動に対する耐性のための特徴鋼/工具鋼/ S2鋼構造。 1、1.875、6インチの長さのオプションで提供
金属加工業者や大工がネジの取り付けと取り外しに広く使用しています。 グリップを確保するための360度のテクスチャーを備えたクワッドローブハンドルデザインが特徴です。 2、4、6、7、8、9個で利用可能
さまざまなメンテナンスや組み立て作業に使用できる合金鋼製の丸/六角/四角シャンク付きドライバーが付属
プロト ツールのカタログには、ソケット、レンチ、ラチェット、ドライバー、六角レンチ、プライヤー、ニップ、クランプ、マスター セット、パンチ、ノミ、テザーツールなど、幅広い製品が含まれています。 プロトトルクレンチ、デジタルトルクレンチとも呼ばれ、ファスナーの締めすぎを防ぐために回転力を電子的に測定することにより、正確なトルク測定値を提供します。 これらのレンチは、安全および品質管理アプリケーションのために組み立てられた製品に一定のトルクを加えるために一般的に使用されます。 それらは、正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイを備えています。 プロトソケットセット 応力をコーナーから遠ざけ、広い表面積に均一に分散させるためのラジアスコーナー設計のTorquePlus構成を備えています。 これらのソケットの内部設計により、エッジの丸みがさらに減少し、摩耗したファスナーや錆びたファスナーをより柔軟に回転させることができます。 これらの高品質のレンチや、ソケットビット、ハンドヘルドパンチ、ノミなどの自社製品を幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.
Proto Tools のトルク レンチ (メーカーの部品番号) は通常、同等の AMPCO Metal モデル番号と個別に参照されます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のトルク レンチをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のプロトトルクレンチが利用可能です。 お客様は、モデル番号の下XNUMX桁を使用して、これらのカップリングのほとんどを相互参照することもできます。
これらのプロトトルクレンチとスチールクローフットレンチはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらは複数の部品で構成されるパックで配送され、航空貨物ではなく宅配便の輸送に適しています。
Proto Facomの絶縁ラチェットは、漏電しやすいアプリケーションのナットとボルトを固定するのに理想的です。 これらのProtoプロフェッショナルツールには、操作中に絶縁の完全性が損なわれると色が黄色に変わるXNUMX色の警告ハンドル絶縁があります。 固定中にソケットとアクセサリを固定するためのスプリングボールチップが付いています。
Protoは、ストレージユニット、ハンドソケット、ドライブツール、インパクトソケット、レンチ、ペンチ、クランプ、スニップ、ドライバー、六角レンチ、トルクレンチなどのさまざまなツールを提供しています。
ソケットレンチは、ナットとボルトを固定するように設計されています。 ただし、これらのツールは、各固定サイクルの後に持ち上げる必要があるため、狭いスペースには理想的ではありません。 一方、ラチェットレンチには爪があり、ボルトを別の方向に回しながらレンチを一方向に回転させることができます。
いいえ、通常のソケットはインパクトレンチと一緒に使用しないでください。 これらのソケットは、薄壁の設計と建設資材のため、インパクトレンチの力に逆らって粉砕する可能性があります。