ProtoCrowfootソケットレンチ| Raptor Supplies 日本

PROTO クロウフットソケットレンチ

滑り止め設計、アーチ型の表面、ロック穴を備えたスチール製のソケットレンチ。 一般的に使用される6ポイントの到達困難な領域で使用するために設計されています。 および12ポイント。 ソケットとレンチが合わない

フィルタ

PROTO -

クロウフットレンチ

プロトクローフットレンチは、主に低トルクの用途向けに設計されており、標準のレンチやラチェットが届きにくい場所で使用するために設計されています。 これらのレンチは、ファスナーをしっかりと握り、回転中の滑りを防ぐ特許取得済みのロック溝を備えた滑り止め設計(ASD)のオープンエンドと、接触力をより広い領域に均等に分散するアーチ型の表面を備えています。 また、レンチをエクステンションに固定するためのロック穴があり、繰り返しの取り外しによる全体的なダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。 ロック穴を使用購入に進む、このクローフットレンチとロックエクステンションを使用して、限られたスペースに到達できます。 これらのプロトレンチは、六角ナットおよび継手で使用するための6ポイントまたは12ポイントのボックスエンドを備えたフレアナットヘッドスタイルでも利用できます。

形式モデル建設、建築産業ドライブサイズ終了ヘッドスタイル材料全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
AJ5328MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3 13 / 16 "28 mm¥11,453
AJ5320MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 1 / 16 "20 mm¥10,739
AJ5336MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼4 1 / 16 "36 mm¥15,151
AJ5332MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3.875 "32 mm¥12,397
AJ5324MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 13 / 32 "24 mm¥10,911
AJ5346MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼4.5 "46 mm¥18,929
AJ5341MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼4.437 "41 mm¥15,793
AJ5326MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3"26 mm¥11,683
AJ5329MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3 13 / 16 "29 mm¥11,719
AJ5327MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3.5 "27 mm¥11,738
AJ5325MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 13 / 16 "25 mm¥10,948
AJ5323MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 11 / 32 "23 mm¥10,835
AJ5322MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 7 / 32 "22 mm¥11,177
AJ5321MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼2 3 / 32 "21 mm¥10,986
AJ5338MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼4.375 "38 mm¥15,365
AJ5335MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3 15 / 16 "35 mm¥12,809
AJ5330MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼3.875 "30 mm¥11,060
AJ5342MCF合金鋼1 / 2 "フルポリッシュオープンエンド合金鋼4.437 "42 mm¥18,015
BJ4916MHFL3 / 8 "フルポリッシュクロームフレアナット1.625 "16 mm¥5,907
BJ4910MHFL3 / 8 "フルポリッシュクロームフレアナット1 11 / 32 "10¥6,249
BJ4914MHFL3 / 8 "フルポリッシュクロームフレアナット1.5 "14 mm¥5,686
BJ4915MHFL3 / 8 "フルポリッシュクローム--1.625 "15 mm¥5,616