PROTO トルク乗数 ギアボックスアセンブリ用の大型工業用ボルトを正確に締め付けたり緩めたりすることができます。 最もコンパクトなセットアップで最大トルクを伝達するために最大6:33:1の増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えています
ギアボックスアセンブリ用の大型工業用ボルトを正確に締め付けたり緩めたりすることができます。 最もコンパクトなセットアップで最大トルクを伝達するために最大6:33:1の増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えています
トルク乗数
スタンレープロトトルクマルチプライヤは、高いメカニカルアドバンテージを提供するように設計されており、ネジ付きファスナーが適切に締められていることを保証します。 これらの乗算器は、最大6:33:1の有効な増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えており、最もコンパクトで正確なセットアップで最大のトルクを伝達します。 それらは、200 ft lb(271 Nm)の最大定格入力と1200 ft lb(1626 Nm)の最大定格出力で提供されます。 読み取りトルク精度の標準+/- 5%で利用可能な、これらのプロトトルクマルチプライヤの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
スタンレープロトトルクマルチプライヤは、高いメカニカルアドバンテージを提供するように設計されており、ネジ付きファスナーが適切に締められていることを保証します。 これらの乗算器は、最大6:33:1の有効な増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えており、最もコンパクトで正確なセットアップで最大のトルクを伝達します。 それらは、200 ft lb(271 Nm)の最大定格入力と1200 ft lb(1626 Nm)の最大定格出力で提供されます。 読み取りトルク精度の標準+/- 5%で利用可能な、これらのプロトトルクマルチプライヤの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- アークフラッシュ保護
- マテリアルリフト
- エアレーション
- 交通安全
- はしごプラットフォームと足場
- テスト機器アクセサリ
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- 閉鎖空間エントリーシステムとカート
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- ペデスタルファンモーター
- LABELMASTER 矢印ラベル、上矢印
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 調整可能なタップソケット3/8ドライブ
- DINEX コールドフードテーブル
- RANCO 冷凍制御
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚板を備えたワイヤー棚ユニット
- HOFFMAN Proline Cabletek シリーズ リデューシングバケット
- GRUVLOK MBV-S-9517バランシングバルブ
- SPEARS VALVES PVCクリアトゥルーユニオンユーティリティスプリングチェックバルブ、ネジ付き
- EATON M080 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- CRETORS ノブ