PROTO J6212CERT トルク マルチプライヤー 1200ft-lb 1/2x3/4in Dr
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
アイテム価格 | トルク乗数 |
正確さ | +/- 5% |
校正証明書 | 有り |
ギア比 | 1:6 |
ハンドルの長さ | 14.125 " |
頭径 | 3-15 / 16」 |
ツバ厚 | 4-1 / 16」 |
材料 | バイマテリアル |
最大定格入力 | 200フィートポンド |
最大定格出力 | 1200フィートポンド |
測定タイプ | フィートポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 19.593 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 校正証明書 | ギア比 | ハンドルの長さ | 頭径 | ツバ厚 | 材料 | 最大定格入力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16」 | 4-1 / 16」 | バイマテリアル | 200フィートポンド | ¥302,334 | ||
J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16」 | バイマテリアル | 162フィートポンド | ¥533,222 | ||
J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | バイマテリアル | 173フィートポンド | ¥656,359 | ||
J6234 | 14 1 / 16 " | いいえ | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 金属 | 162フィートポンド | ¥800,744 | ||
J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189フィートポンド | ¥1,461,218 | ||
J6252 | 15.187 " | いいえ | 60:1 | - | 5-13 / 16」 | 10.75 " | 金属 | 154フィートポンド | ¥1,692,802 | ||
J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16」 | - | 227フィートポンド | ¥162,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。