PROTO J6242 トルク マルチプライヤー 5000ft-lb 1/2x1 1/2 インチ Dr
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルク乗数 |
正確さ | +/- 5% |
ギア比 | 29.25:1 |
ハンドルの長さ | 5.625 " |
頭径 | 5.625 " |
ツバ厚 | 8.75 " |
最大定格入力 | 189フィートポンド |
最大定格出力 | 5000フィートポンド |
測定タイプ | フィートポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 14 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 18.52 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 校正証明書 | ギア比 | ハンドルの長さ | 頭径 | ツバ厚 | 材料 | 最大定格入力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16」 | 4-1 / 16」 | バイマテリアル | 200フィートポンド | ¥302,334 | ||
J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16」 | バイマテリアル | 162フィートポンド | ¥533,222 | ||
J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | バイマテリアル | 173フィートポンド | ¥656,359 | ||
J6234 | 14 1 / 16 " | いいえ | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 金属 | 162フィートポンド | ¥800,744 | ||
J6252 | 15.187 " | いいえ | 60:1 | - | 5-13 / 16」 | 10.75 " | 金属 | 154フィートポンド | ¥1,692,802 | ||
J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16」 | - | 227フィートポンド | ¥162,379 | ||
J6202ACERT | 8.593 | 有り | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227フィートポンド | ¥149,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。