ZURN PEX チューブ
形式 | モデル | PEXサイズ | 色 | 内部径 | タイプ | 壁の厚さ | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q5PAP100X | 1" | オレンジ | 0.862 | 酸素バリア | 0.125 " | 100ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥82,989 | |
B | Q7PC100X | 1.5 " | ホワイト | 1.249 | 20 "×31」 | 0.181 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥118,524 | |
B | Q6PC100X | 1.25 " | ホワイト | 1.054 | 20 "×31」 | 0.153 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥84,150 | |
A | Q3PAP300X | 1 / 2 " | オレンジ | 0.0475 | 酸素バリア | 0.07 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥77,732 | |
C | Q0PC100 | 1 / 8 " | ホワイト | 0.15 | 20 "×31」 | 0.047 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥12,526 | |
B | Q8PC100X | 2" | ホワイト | 1.629 | 20 "×31」 | 0.236 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥185,291 | |
A | Q4PAP300X | 3 / 4 " | オレンジ | 0.671 | 酸素バリア | 0.097 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥158,244 | |
D | Q4PC100XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥23,902 | |
D | Q4PC300XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 300ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥71,708 | |
D | Q4PC500XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 500ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥114,715 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車のタイヤ
- スリーブとシンブルキット
- アルミ押出
- タスクチェア
- 帯電防止リストストラップキット
- 動力伝達ベルト
- 延長コードとコンセントストリップ
- 屋外LEDランプ
- コンピュータ用品とメディア
- 緊急照明
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、300#フランジ付き
- VALLEY CRAFT フォークリフトアタッチメント用ワイヤレスリモコン
- ANVIL ハーフカップリング
- REIKU ロックナット
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、450〜690VAC / 700VAC
- ANVIL 亜鉛メッキパイプキャップ
- VESTIL ATシリーズ空気圧シザーリフトテーブル
- TEMPIL 温度インジケーター
- WEG Tefc C フェイス、フート マウント、三相フラクショナル モーター
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機