ZURN Q5PAP100Xペックスチューブオレンジ1インチ100フィート80psi
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | オレンジ |
内部径 | 0.862 |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
最小 曲げ半径 | 6.75 " |
外径 | 1-0.125" |
PEXサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 酸素バリア |
壁の厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 11.53 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | PEXサイズ | 色 | 内部径 | タイプ | 壁の厚さ | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | ホワイト | 1.054 | 20 "×31」 | 0.153 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥97,705 | ||
Q7PC100X | 1.5 " | ホワイト | 1.249 | 20 "×31」 | 0.181 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥137,615 | ||
Q8PC100X | 2" | ホワイト | 1.629 | 20 "×31」 | 0.236 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥215,137 | ||
Q3PAP300X | 1 / 2 " | オレンジ | 0.0475 | 酸素バリア | 0.07 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥90,253 | ||
Q4PAP300X | 3 / 4 " | オレンジ | 0.671 | 酸素バリア | 0.097 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥183,733 | ||
Q4PC100XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥27,752 | ||
Q4PC300XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 300ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥83,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。