ZURN Q4PC300XREDペックスチューブレッド3/4インチ300フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | レッド |
内部径 | 0.671 |
長さ | 300ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 5.25 " |
外径 | 0.875 " |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.097 " |
船の重量(kg) | 14.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | PEXサイズ | 色 | 内部径 | タイプ | 壁の厚さ | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | ホワイト | 1.054 | 20 "×31」 | 0.153 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥84,150 | ||
Q7PC100X | 1.5 " | ホワイト | 1.249 | 20 "×31」 | 0.181 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥118,524 | ||
Q8PC100X | 2" | ホワイト | 1.629 | 20 "×31」 | 0.236 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥185,291 | ||
Q3PAP300X | 1 / 2 " | オレンジ | 0.0475 | 酸素バリア | 0.07 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥77,732 | ||
Q4PAP300X | 3 / 4 " | オレンジ | 0.671 | 酸素バリア | 0.097 " | 300ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥158,244 | ||
Q5PAP100X | 1" | オレンジ | 0.862 | 酸素バリア | 0.125 " | 100ft。 | ポリエチレンアルミニウム - ポリエチレン | 80のプサイ | ¥82,989 | ||
Q4PC100XRED | 3 / 4 " | レッド | 0.671 | 20 "×31」 | 0.097 " | 100ft。 | ポリエチレン | 100のプサイ | ¥23,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。