入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.26 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ポリブチレンテレフタレート |
CFM @ 0.000インチSP | 138 |
dBA | 42 |
深さ | 1.5 " |
電気的接続 | 12 "リード |
ファンRPM | 3100 |
高さ | 4 11 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | PBTプラスチック |
最大周りの派遣社員。 | 158度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | ブラシレスDC |
マウンティングアイOC | 4-1 / 8」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
形状 | 正方形である |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 6.2 |
幅(Width) | 4 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ファンRPM | アンプ | ベアリング | 高さ | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | モータータイプ | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTD1 | 3100 | 0.25 | スリーブ | 4 11 / 16 " | ブラック塗装 | アルミニウム | シェードポール | 水平な | ¥7,528 | ||
2RTD9 | 3100 | 0.12 | スリーブ | 4 11 / 16 " | ブラック塗装 | アルミニウム | シェードポール | 水平な | ¥5,206 | ||
2RTE1 | 3150 | 0.12 | 玉 | 4 11 / 16 " | ブラック塗装 | アルミニウム | シェードポール | 垂直または水平 | ¥8,791 | ||
2RTE4 | 4200 | 0.17 | ゼロフリクションエア | 2.375 " | ブラック塗装 | PBTプラスチック | シェードポール | 垂直または水平 | ¥3,878 | ||
2RTE8 | 3300 | 0.12 | ゼロフリクションエア | 3.125 " | ブラック塗装 | PBTプラスチック | シェードポール | 垂直または水平 | ¥4,989 | ||
2RTF2 | 4300 | 0.16 | ゼロフリクションエア | 1 15 / 16 " | ブラック塗装 | PBTプラスチック | - | 垂直または水平 | ¥1,226 | ||
2RTF9 | 6100 | 0.27 | ゼロフリクションエア | 2.375 " | ブラック塗装 | PBTプラスチック | - | 垂直または水平 | ¥4,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。