PROTOトルク乗数
プロト トルク マルチプライヤーは、トルク レンチや非衝撃電動工具、手動電動工具と組み合わせて使用し、トルク出力を向上させます。 これらのギアマルチプライヤーは、高トルクを必要とするナットとボルトの緩めや締め付けに最適です。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 校正証明書 | ギア比 | ハンドルの長さ | 頭径 | ツバ厚 | 材料 | 最大定格入力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16」 | - | 227フィートポンド | ¥152,383 | |
A | J6202ACERT | 8.593 | 有り | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227フィートポンド | ¥149,206 | |
B | J6234 | 14 1 / 16 " | いいえ | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 金属 | 162フィートポンド | ¥800,744 | |
C | J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189フィートポンド | ¥1,421,219 | |
C | J6252 | 15.187 " | いいえ | 60:1 | - | 5-13 / 16」 | 10.75 " | 金属 | 154フィートポンド | ¥1,692,802 | |
D | J6212CERT | 19.593 | 有り | 1:6 | 14.125 " | 3-15 / 16」 | 4-1 / 16」 | バイマテリアル | 200フィートポンド | ¥364,140 | |
D | J6222CERT | 19.593 | 有り | 1:13.6 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16」 | バイマテリアル | 162フィートポンド | ¥538,003 | |
D | J6232CERT | 19.593 | 有り | 20.25:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | - | 173フィートポンド | ¥735,162 | |
D | J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16」 | 4-1 / 16」 | バイマテリアル | 200フィートポンド | ¥300,069 | |
D | J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16」 | バイマテリアル | 162フィートポンド | ¥533,222 | |
D | J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | バイマテリアル | 173フィートポンド | ¥653,777 |
トルク乗数
スタンレープロトトルクマルチプライヤは、高いメカニカルアドバンテージを提供するように設計されており、ネジ付きファスナーが適切に締められていることを保証します。 これらの乗算器は、最大6:33:1の有効な増倍比を提供する単段遊星歯車システムを備えており、最もコンパクトで正確なセットアップで最大のトルクを伝達します。 それらは、200 ft lb(271 Nm)の最大定格入力と1200 ft lb(1626 Nm)の最大定格出力で提供されます。 読み取りトルク精度の標準+/- 5%で利用可能な、これらのプロトトルクマルチプライヤの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- これらのトルク増倍装置は、ハンドルとトルク増倍ヘッドの配置を備えています。
- ハンドルはトルクレンチの締結具とソケットエンドの間に挟まれたヘッドに固定されています。
- これらのトルク マルチプライヤには、最小限の手の力でトルク出力を増大させる内部ギアが備わっています。
特徴
- これらのトルク マルチプライヤには、重い負荷による曲がりを防ぐための管状リアクション バーが付いています。
- トルク乗数の 2 度増分ごとに締結具にトルクを伝達する 5 ステージ遊星歯車システムを備えています。
- 締付工具の切断を防止する内蔵型バックラッシ防止装置を備えています。
- 一部のモデルには、重い負荷によるユニットの損傷を防ぐ過負荷保護機能が備わっています。
対応アクセサリー
- プロトソケットセット: これらのソケットセットは、トルクマルチプライヤーと併用して、さまざまなサイズのナットやボルトを締め付けることができます。
よくある質問
トルクマルチプライヤーとトルクレンチの違いは何ですか?
トルク レンチは、きついナットやボルトを締めたり緩めたりするために大きな力を必要とするため、必要なてこの作用を提供するために長いハンドルが付いています。 トルクレンチが狭い場所には適さないのはこのためです。 トルク マルチプライヤーは、最小限の手の力で高いトルクを供給でき、狭い場所でも使用できる小さなハンドルを備えています。
プロトトルクマルチプライヤーのギア比は何ですか?
これらのツールには異なるギア比があります。 一部のモデルのギア比は 1:13.6 に設定されています。
Proto トルク乗算器の精度はどのくらいですか?
これらのトルク乗算器の精度定格は +/-5 パーセントです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチヘッド
- 固定ガス検知器
- ドアキックプレート
- 事前に設計されたルームキット
- ネクタイフック
- ロックシステム
- 研磨
- ベンダー
- 石造建築
- HVACテスト機器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレードデバイス、シングルレセプタクル
- SPEEDAIRE コンパクト合体コンパクトオイル除去フィルター
- ZSI-FOSTER ブリッジサポート
- HOFFMAN 取り付けブラケットキット
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWVダブルコンビネーションYと1/8ベンド、ソケット
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、ソケット、バイトン
- DAZOR Lumilus LEDモバイルフロアスタンドライト、41インチ
- EATON Danfoss MRV4-10 シリーズ方向制御弁
- LOC-LINE ホースアセンブリ
- DAYTON トランスミッションカバー